SG ARMATUREN - Taajamavalaisin CircLED - CircLED P Soft 16W 3K IP54

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK10

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

434 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5703821160759

Sähkönumero

4520148

Toimittajan tuotenumero

8246087067

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

0 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Järjestelmän enimmäisteho:

16 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

musta

Korkeus/syvyys:

900 mm

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Jännitetyyppi:

AC

Jalusta:

kyllä

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

16...16 W

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Valon väri:

valkoinen

Pinnan suojaus:

muu

Valonjako:

muu

Leveys:

220 mm

Pituus:

900 mm

Halkaisija:

220 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Kytkentätapa:

muu

Suojausluokka:

II

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Tehokerroin:

100

Johtimen poikkipinta-ala:

6 mm²

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LED pollarivalaisin 500lm 3000K IP65. suojausluokka II. musta

CircLED on suunniteltu kestäväksi ja tyylikkääksi ratkaisuksi julkisiin tiloihin, puistoihin ja muille ulkoilualueille. CircLED-pollarissa yhdistyvät energiansäästö, kestävyys ja epäsuora valaistus ilman valosaastetta. Kestävä LED-valonlähde takaa yli 100 000 tunnin käyttöiän. 
Design: Christian Hvidt
Kotelointiluokka: IP65 / IK10. Suojausluokka II
Asennus: Lattiapintaan suoraan omalla laipalla. Maahan maa-ankkurilla ja betonijalustaan kiinnityssarjalla Ø 108mm, jotka tilattava erikseen.
Rakenne: Runko ja katos painevalettua, anodisoitua alumiinia, jauhemaalattu strukturoiduksi mustaksi.
Heijastin painosorvattu anodisoitua alumiinia.Liitäntälaitekotelo ja asennuslaippa korroosionkestävää alumiinia.
Häikäisysuoja: Kirkasta ruiskupuristettua polykarbonaattia (PC).
Valonlähde:  LED 3000K 16W, Ra>80 SDCM: 3 L80/B10>100 000h
Sähköinen asennus: Sulakkeellinen kytkentärasia pollarin laipassa.
Ketjutusmahdollisuus 4x10mm² tai 5x6mm² kaapeleille (-o-).
Jännite: 230V, 50 Hz

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan