Varastointi päättyy

SG ARMATUREN - Taajamavalaisin High5 - High5 M 17W 4K 1960lm

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h

  • Värintoistoindeksi - 70-79

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

454 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5703821167918

Sähkönumero

4521797

Toimittajan tuotenumero

8246087928

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

0 h

Värintoistoindeksi:

70-79

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Valaisimen tehokkuus:

9999999.999 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

19 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Pylvässovitteen halkaisija:

60...60 mm

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1960...0 lm

Suojausluokka:

II

Soveltuu lampputeholle:

19...19 W

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Rungon väri:

harmaa

Lampunpidin:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valonjako:

muu

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Säädettävä optiikka:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Kaukosäädin:

ei ole

Langaton ohjaus:

kyllä

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

kyllä

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Kaapelin pituus:

6 m

Tehokerroin:

100

Leveys:

175 mm

Korkeus/syvyys:

90 mm

Pituus:

550 mm

Halkaisija:

0 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Kytkentätapa:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LED pylväsvalaisin aluevalaistukseen 4000K On/Off harmaa IP66 kumikaapeli 2x1mm2 6.0m

High5 on energiatehokas pylväsvalaisin katujen, käytävien, pysäköintialueiden ja muiden julkisten alueiden valaisuun. Sille on ominaista terävän minimalistinen muotoilu ja se on varustettu uusimmalla LED teknologialla. High5 on optimaalinen ratkaisu vanhojen elohopea- ja natriumvalaisimien korvaamiseen.Kotelointiluokka: Luokka II, IP66. Ta=25ºC, CE. IK10.
Asennus: Asennus ø 60mm pylvääseen (Pylväät tilattava erikseen). Tuulipinta 385 cm2
Rakenne: Runko alumiinivalua, anodisoitu/jauhemaalattu, strukturoitu harmaa. Karkaistu etulasi.
Optiikka: Suora: Multilinssi, kirkas etulasi.
Valonjako: Suora epäsymmetrinen.
Valonlähde: 
LED (3000/4000K): 11W, 19W, 27W
Ra>70
SDCM: 5
L80/B10>80,000h at Ta=25ºC 
Ohjaus: Elektroninen ohjain. Ylijännitesuojaus (4 kV).Korkeampi suojaus salamaniskuja vastaan tilauksesta.
Erilaiset säädettävät ratkaisut tilauksesta. 
Sähköinen asennus: Valaisimessa 6 m:n kumikaapeli asennettuna.
Jännite: 230V 50 Hz