SG ARMATUREN - Taajamavalaisin High5 - High5 S 11W 3K 950lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h
Värintoistoindeksi - 70-79
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
454 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 110 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
5703821167956
Sähkönumero
4521829
Toimittajan tuotenumero
8246087876
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
0 h
Värintoistoindeksi:
70-79
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Valaisimen tehokkuus:
9999999.999 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
11 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Pylvässovitteen halkaisija:
60...60 mm
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
950...0 lm
Suojausluokka:
II
Soveltuu lampputeholle:
11...11 W
Valon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Rungon väri:
harmaa
Lampunpidin:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valonjako:
muu
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Säädettävä optiikka:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Kaukosäädin:
ei ole
Langaton ohjaus:
kyllä
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
kyllä
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Kaapelin pituus:
6 m
Tehokerroin:
100
Leveys:
175 mm
Korkeus/syvyys:
90 mm
Pituus:
550 mm
Halkaisija:
0 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
3
Johtimen poikkipinta-ala:
1 mm²
Kytkentätapa:
muu
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
High5 on energiatehokas pylväsvalaisin katujen, käytävien, pysäköintialueiden ja muiden julkisten alueiden valaisuun. Sille on ominaista terävän minimalistinen muotoilu ja se on varustettu uusimmalla LED teknologialla. High5 on optimaalinen ratkaisu vanhojen elohopea- ja natriumvalaisimien korvaamiseen.Kotelointiluokka: Luokka II, IP66. Ta=25ºC, CE. IK10.
Asennus: Asennus ø 60mm pylvääseen (Pylväät tilattava erikseen). Tuulipinta 385 cm2
Rakenne: Runko alumiinivalua, anodisoitu/jauhemaalattu, strukturoitu harmaa. Karkaistu etulasi.
Optiikka: Suora: Multilinssi, kirkas etulasi.
Valonjako: Suora epäsymmetrinen.
Valonlähde:
LED (3000/4000K): 11W, 19W, 27W
Ra>70
SDCM: 5
L80/B10>80,000h at Ta=25ºC
Ohjaus: Elektroninen ohjain. Ylijännitesuojaus (4 kV).Korkeampi suojaus salamaniskuja vastaan tilauksesta.
Erilaiset säädettävät ratkaisut tilauksesta.
Sähköinen asennus: Valaisimessa 6 m:n kumikaapeli asennettuna.
Jännite: 230V 50 Hz



