SG ARMATUREN - Umpikeskiölevy Install - Umpikeskiölevy MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija - 0 mm
Rasian/kotelon halkaisija - 71...71 mm
Muoto - neliö
Malli / Tyyppi - rakenteen suojakansi
Rasian/kotelon pituus - 84 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021987692111
Sähkönumero
2108523
Toimittajan tuotenumero
76921
Tukkuerä
180
Halkaisija:
0 mm
Rasian/kotelon halkaisija:
71...71 mm
Muoto:
neliö
Malli / Tyyppi:
rakenteen suojakansi
Rasian/kotelon pituus:
84 mm
Pituus:
84 mm
Leveys:
84 mm
Kiinnitystapa:
muu
Rasian/kotelon leveys:
0 mm
Syvyys:
10 mm
Kapeliaukolla:
ei
Materiaali:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
musta
Ruuveilla:
ei
Sinetöitävissä:
ei
RAL-numero (vastaava):
9004
SG Install umpikeskiölevy sarjan 84mm peitelevyihin. Musta.
SG ARMATUREN -tuote
Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan


