SG ARMATUREN - Umpikeskiölevy Install - Umpikeskiölevy VAL

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija - 0 mm

  • Rasian/kotelon halkaisija - 71...71 mm

  • Muoto - neliö

  • Malli / Tyyppi - rakenteen suojakansi

  • Rasian/kotelon pituus - 84 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021987692012

Sähkönumero

2108522

Toimittajan tuotenumero

76920

Tukkuerä

180

Halkaisija:

0 mm

Rasian/kotelon halkaisija:

71...71 mm

Muoto:

neliö

Malli / Tyyppi:

rakenteen suojakansi

Rasian/kotelon pituus:

84 mm

Pituus:

84 mm

Leveys:

84 mm

Kiinnitystapa:

muu

Rasian/kotelon leveys:

0 mm

Syvyys:

10 mm

Kapeliaukolla:

ei

Materiaali:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Ruuveilla:

ei

Sinetöitävissä:

ei

RAL-numero (vastaava):

9003

Umpikeskiölevy sis.1-os peitelevyn valkoinen



SG Install umpikeskiölevy sarjan 84mm peitelevyihin. Valkoinen.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan