SG ARMATUREN - Upotuskehys Sense - Sense upotuskehys 600


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 600 mm
Leveys - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021982121784
Sähkönumero
4220275
Toimittajan tuotenumero
212178
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
600 mm
Leveys:
600 mm
Korkeus:
60 mm
Halkaisija:
0 mm
Sense upotuskehys 600x600 (upotusaukko 610mm x 610mm)