SG ARMATUREN - Upotuskehys - Sovitekehys 180/105-160 VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 180 mm
Leveys - 180 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021980038152
Sähkönumero
4220650
Toimittajan tuotenumero
3815
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
180 mm
Leveys:
180 mm
Korkeus:
5 mm
Halkaisija:
180 mm
Sovitekehys Ø180mm Jupiter Pro Outdoor valaisimelle. upotusaukko 105-160mm. valkoinen (RAL 9003)


