SG ARMATUREN - Upotuskehys - Sovitekehys 250/180-235 GR

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

antrasiitti
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotharmaa

Halkaisija:

250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3003 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kansi

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - antrasiitti

  • Pituus - 250 mm

  • Leveys - 250 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021980093274

Sähkönumero

4220655

Toimittajan tuotenumero

9327

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kansi

Materiaali:

alumiini

Väri:

antrasiitti

Pituus:

250 mm

Leveys:

250 mm

Korkeus:

5 mm

Halkaisija:

250 mm

Sovitekehys Ø250mm sisä- ja ulkokäyttöön. upotusaukko 180-235mm. grafiitti (RAL 7024)



Sovitekehykset on suunniteltu helpottamaan valaisimen vaihtoa, ja peittämään siististi vanhat katoissa olevat upotusaukot. Sovitekehys, harjattu teräs, on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Näin voidaan helposti uusia valaistus ja kunnostaa katot edullisesti Sovitekehykset enintään Ø235mm aukkojen täyttämiseen. Voidaan asentaa yhdessä seuraavien valaisimien kanssa: Kaikki JUNISTAR-mallit (ei Junistar Eco), Uniled, Soft (ei Soft Slim) ja Jupiter. Sovitekehykset enintään Ø285mm aukkojen täyttämiseen. Voidaan asentaa kaikkien Jupiter Pro ja Exclusive Midi -mallien kanssa.