SG ARMATUREN - Upotuskehys - Sovitekehys 300/255-280 GR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kansi
Materiaali - alumiini
Väri - harmaa
Pituus - 300 mm
Leveys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021980038268
Sähkönumero
4220661
Toimittajan tuotenumero
3826
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kansi
Materiaali:
alumiini
Väri:
harmaa
Pituus:
300 mm
Leveys:
300 mm
Korkeus:
45 mm
Halkaisija:
3003 mm
Sovitekehys Ø300mm Jupiter Pro valaisimelle. upotusaukko 255-280mm. grafiitti (RAL 7024)


