SG ARMATUREN - Upotuskehys - Sovitekehys 300/255-280 VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kansi
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 300 mm
Leveys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021980038251
Sähkönumero
4220664
Toimittajan tuotenumero
3825
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kansi
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
300 mm
Leveys:
300 mm
Korkeus:
45 mm
Halkaisija:
300 mm
Sovitekehys Ø300mm Jupiter Pro valaisimille. upotusaukko 255-280mm. valkoinen (RAL 9003)


