SG ARMATUREN - Vaijeriripustin Sense - Sense vaijeriripustussarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - ketjuripustus
Materiaali - teräs
Väri - hopea
Pituus - 1500 mm
Leveys - 1 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021982121708
Sähkönumero
4220276
Toimittajan tuotenumero
212170
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
ketjuripustus
Materiaali:
teräs
Väri:
hopea
Pituus:
1500 mm
Leveys:
1 mm
Korkeus:
0 mm
Halkaisija:
0 mm
Sense säädettävä vaijeriripustussarja 4x2.2m


