SG ARMATUREN - Valonsäädin - LEDDIM 350 WHITE

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - väännin/painike

  • Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

15 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7021988204702

Sähkönumero

2620533

Toimittajan tuotenumero

820470

Tukkuerä

72

Käyttötapa:

väännin/painike

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

1

Halogeeniton:

kyllä

Nimellisteho, resistiivinen kuorma:

350...350 W

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Energiankulutus:

1 W

Laitteen leveys:

84 mm

Laitteen korkeus:

84 mm

Laitteen syvyys:

42 mm

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Moduulien lukumäärä:

1

Sovellusohjaus (Bluetooth):

ei

Kruunuvalonsäädin:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Valaistustason muisti:

kyllä

Käytettävissä painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

ei

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Minimikirkkaus hallittava:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Taajuus:

50...60 Hz

Ohjausjännite:

220...240 V

Näennäisteho, induktiivinen kuorma:

0...0 VA

Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma:

350...350 VA

Max. kytkentäteho LED:

280 W

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

23 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LEDDim Valkoinen 350VA Vaihehimmennys

LEDDim 350 digitaalisella vaihehimmentimellä takaa valon vakaan himmennyksen myös ilman N-kytkentää, joka on valinnainen ominaisuus. Himmennin mukautuu valonlähteisiin automaattisesti ja varmistaa, että enimmäisvalaistustaso on vakaa. Valaistustasot voidaan sovittaa valonlähteisiin asettamalla vähimmäis- ja enimmäistaso manuaalisesti. Valon voi kytkeä päälle/pois kaksisuuntaisella seinäkatkaisimella useissa sisääntulopisteissä, kuten käytävissä ja portaikoissa.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan