SG ARMATUREN - Valonsäädin - LEDDIM SMART SWITCH MASTER

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - muu
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
15 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7021988203866
Sähkönumero
2620503
Toimittajan tuotenumero
820386
Tukkuerä
60
Käyttötapa:
muu
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
1
Halogeeniton:
kyllä
Nimellisteho, resistiivinen kuorma:
400...400 W
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Energiankulutus:
1 W
Laitteen leveys:
84 mm
Laitteen korkeus:
84 mm
Laitteen syvyys:
48 mm
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Moduulien lukumäärä:
1
Sovellusohjaus (Bluetooth):
kyllä
Kruunuvalonsäädin:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Minimikirkkaus hallittava:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Taajuus:
50...60 Hz
Ohjausjännite:
220...240 V
Näennäisteho, induktiivinen kuorma:
0...0 VA
Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma:
400...400 VA
Max. kytkentäteho LED:
320 W
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
29 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
LEDDim Smart Master is a smart dimmer for mounting to wall box (EU) Bluetooth communication (BLE) and control via App. The dimmer has four buttons surrounding the knob which can be programmed via the app to control other devices, scenes, away function etc. Minimum, maximum and start up level can be set by the app. LEDDim Smart Master can be programmed to be master for other devices, meaning they would turn ON/OFF or dim accordingly, this gives the possibility of stairway function etc.


