SG ARMATUREN - Valonsäädin - TW LEDDIM SMART NY

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021988204146

Sähkönumero

2620513

Toimittajan tuotenumero

820414

Tukkuerä

60

TW LEDDim Smart valonsäädin säätää valon kirkkautta, sekävärilämpötilaa. Yhteensopiva SG:n TW LEDDim -valaisimien kanssa.Säädettävä värilämpötila-alue 2700 K 6500 K tai 2000 K 4000 Kvalaisimesta riippuen.



Mullistava Tunable White (TW) vaiheleikkaushimmennin, joka voi säätää sekä valaistustasoa että valon väriä. Käytetään SG TW LEDDim -valaisimien kanssa. Tähän asti Tunable White on ollut mahdollinen vain DALI DT8:lla, joka vaatii DALI-asennuksen. TW LEDDim Smart tarvitsee vain tavallisen virtajohdon. Ohjaus tapahtuu manuaalisesti tai LEDDim-sovelluksella. Värilämpötila voidaan säätää kaksoisnapsauttamalla kiertokytkintä. Neljällä painikkeella voidaan tallentaa nykyinen asetus, joka voidaan ottaa käyttöön yhdellä painalluksella. SG Smart Gatewayn avulla on mahdollista ottaa käyttöön päivänvalorytmi, jolloin valaistuksen väri ja voimakkuus muuttuu päivän mittaan. Voit valita vakiorytmin tai luoda oman rytmin.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan