Etusivu

SG ARMATUREN - Valoprofiili/-nauha - SlimLine Pro 270mm 4W 4K

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 4 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021983912473

Sähkönumero

4130680

Toimittajan tuotenumero

391247

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

4 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

510 lm

Teho per metri:

0 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

17 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

144

Erillisten segmenttien pituudet:

270 mm

Jännitetyyppi:

DC

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Teho per jalka:

4 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

43

Suojausluokka:

III

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

110 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

7 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Sisältää päätyosan:

kyllä

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Tehokerroin:

100

Halkaisija:

0 mm

Pienin taivutussäde:

0 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

0 mm²

Ultra ohut LED valaisin, pituus 270mm, 240lm 4000K Ra>90, ilmanliitäntälaitetta, suojausluokka III, valkoinen (RAL 9003)

SlimLine Pro on kattava LED-järjestelmä, jonka litteä ja minimalistinen muotoilu sopii käytettäväksi kaappien alaosassa ja keittiön pöydän yllä. SlimLine on saatavilla eri pituuksilla, kytkentämahdollisuuksilla ja lisävarusteilla, joten se sopii moniin erilaisiin tarpeisiin. Valmistettu alumiinista, kotelo polykarbonaattia. SlimLinessa on joko impulssi- tai vaihehimmennys ohjainvalinnasta riippuen. Päätyosat toimitetaan jokaisen moduulin mukana. Liitäntälaite sisältää 3 metriä pitkän liitäntäjohdon.