SG ARMATUREN - Virtalähde - Nano liit.laite 17W VA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 24...24 V

  • Lähtövirta - 125...850 mA

  • Lähtöteho - 3...20 W

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021988200919

Sähkönumero

4130659

Toimittajan tuotenumero

820091

Tukkuerä

1

Lähtöjännite:

24...24 V

Lähtövirta:

125...850 mA

Lähtöteho:

3...20 W

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

staattinen

Korkeus:

34 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

166 mm

Leveys:

46 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

muovikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Halkaisija:

0 mm

LED liitäntälaite Nano valaisimille 350mA. vaihehimmennys / SwitchDim. IP20. suojausluokka III



Kompakti alasvalo ikkuna-, kaappi- ja seinäsyvennyksiin luomaan upea tunnelmallinen valaistus. Nano on valittavissa 15 ja 36 asteen avauskulmalla ja suunnattava Nano Tilt 36 asteen avauskulmalla. Nano ja Nano Tilt toimitetaan ilman LED-liitäntälaitetta. Liitäntälaitteita valittavissa kaksi: 9W, jossa 1-10V / SwitchDim - painikehimmennys sekä 17W, jossa vaihe- / painikehimmennys.