SG ARMATUREN - Yhdistelmätermostaatti Install - Term.13A/250V/3000W/IP20 VA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Teholähteen tyyppi - 230 V AC

  • Liitäntätyyppi - kolmi-/nelijohtiminen

  • Kosketinkuorma max. - 13 A

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021988204504

Sähkönumero

2620531

Toimittajan tuotenumero

820450

Tukkuerä

60

Asennustapa:

uppoasennus

Teholähteen tyyppi:

230 V AC

Liitäntätyyppi:

kolmi-/nelijohtiminen

Kosketinkuorma max.:

13 A

Väri:

valkoinen

Kosketintyyppi:

sulkukosketin (NO)

Käyttö:

painike

Korkeus:

83.5 mm

Leveys:

83.5 mm

Syvyys:

44.6 mm

Malli / Tyyppi:

on/off

Vastaanotin:

ei

Ulkoinen anturi:

kyllä

Sopii jäähdytykseen:

ei

Sisältää näytön:

kyllä

Lämpötila luettavissa:

kyllä

Säätötapa:

muu

Säädettävä poikkeama:

kyllä

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

vastusilmaisin

Jäähdytyslähtöjen määrä:

0

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Lämmitinlähtöjen määrä:

1

Terminen takaisinkytkentä:

ei ole

Ääni-indikaattori:

ei

Piilotettu toiminta:

ei

Maksimikontaktijännite:

230 V

Moduulien lukumäärä:

1

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Rajähdyssuojattu:

ei

Talousvesipiiri:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

RAL-numero:

9003

Halkaisija:

0 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Lämpötilaohjauksen luokka:

II

Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):

0.5 W

IFTTT-tuki:

ei

Yhdistelmätermostaatti (1-napainen) 13A, 3000W, viikko-ohjelmoitava,Valkoinen

SG Install Yhdistelmätermostaatti ohjaa sähköistä lattialämmitystä monilla ominaisuuksilla kodin lämmityksen optimoimiseksi.

Aikataulutustoiminnon avulla käyttäjä voi optimoida kodin lämmitysajan niin, että energiaa kulutetaan vain jonkun ollessa kotona. Termostaatti säästää energiaa sammuttamalla lämmityksen automaattisesti, jos se havaitsee, että ikkuna tai ovi on ollut auki pidempään. Puulattiat voidaan suojata liialliselta lämmitykseltä lattian lämpötilasuojalla. Kylpyhuoneen lattiat voidaan pitää kuivina teho-ohjatulla lämmityksellä, joka perustuu lämpötilan sijaan aikaväleihin.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan