SG ARMATUREN - Yleisvalaisin uppo - 1200 Runko VA 3900lm 4000K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703821205672
Sähkönumero
4156565
Toimittajan tuotenumero
9341000617
Tukkuerä
1
Pituus:
1200 mm
EcoLine Office Recessed 1200 Valaisinrunko valkoinen 3900lm 4000K Ra>80On/Off
Upotettava EcoLine Office Recessed 1200 Valaisinrunko valkoinen 3900lm 4000K Ra>80 On/Off.
Huom. sisältää vain valaisin rungon, asennusta varten tarvitaan myös uppoasennuskehys 4156568 tai 4156569
Upotettava EcoLine Office Recessed 1200 Valaisinrunko valkoinen 3900lm 4000K Ra>80 On/Off.
Huom. sisältää vain valaisin rungon, asennusta varten tarvitaan myös uppoasennuskehys 4156568 tai 4156569


