SHELLY - Alasvalo - HiluX DS8 tilt 360 spot - Blk

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2200...6000 K

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Rungon väri - musta

  • Himmennys DALI - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5714255011234

Sähkönumero

4149101

Toimittajan tuotenumero

5714255011234

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

2200...6000 K

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

musta

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

600...600 lm

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

kyllä

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

kyllä

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Himmennys potentiometri:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Säädettävä värilämpötila:

portaaton

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

muu

HiluX DS8 tilt 360 spot - 2200-6500K, CRI95, 600lm, Black

Powered By Shelly – HiluX DS18 on tanskalainen huippulaatuinen uppoasennettava downlight-valaisin, jota on saatavana valkoisena ja mustana. Valaisimessa on integroitu Shelly-siru, jossa on yhdistetty WiFi- ja Bluetooth-tekniikka. Näin valaisinta voidaan ohjata älykkäästi Shelly Smart Control -sovelluksella. Matalan asennussyvyyden ja mukana toimitettavan läpivientirasian ansiosta asennus on nopea ja ammattimainen. Lopputuloksena on premium-tason downlight integroiduilla älytoiminnoilla.

2,4 GHz WiFi-yhteyden kautta HiluX DS18 voidaan liittää Shelly Smart Controliin, jossa voidaan luoda automaatioita, säätää kirkkautta ja värilämpötilaa sekä määrittää ryhmiä, aikatauluja ja auringonnousu/-lasku-toimintoja. Valaisin voidaan integroida suoraan yli 200 älykotijärjestelmään, kuten Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings ja Homey.

Bluetooth mahdollistaa paikallisen ohjauksen Shelly BLU -painikkeilla, jotka voidaan yhdistää suoraan valaisimeen – päälle/pois-toimintoihin ja himmennykseen – ilman sovellusta tai internetiä.

Tekniset tiedot
  • Valovirta: 600 lm
  • Teho: 8 W
  • Erinomainen värintoisto: Ra ≥ 95
  • Säädettävä värilämpötila: 2200–6000 K
  • 360° kallistus
  • Asennussyvyys: 39 mm
  • Asennusaukko: Ø68–83 mm (valaisimen halkaisija 90 mm)
  • IP44-luokitus
  • Valonjako: 40°
  • Yli 200 integraatiota (Google Home, Alexa, Home Assistant, SmartThings, Homey jne.) • Edistyneet protokollat: MQTT, HTTP ja WebSocket – kaikki TLS-tuella

Powered By Shelly
Powered By Shelly -laitteet on kehitetty yhteistyössä kumppaniyritysten kanssa, jotka käyttävät Shelly X -sirua laitteissaan. Tämä takaa täyden yhteensopivuuden Shelly Smart Controlin ja kaikkien kolmannen osapuolen integraatioiden kanssa. Tuotteet suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä Shellyn kanssa optimaalisen toimivuuden varmistamiseksi.