SHELLY - Alasvalo - HiluX DS8 tilt 360 spot - Wht

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2200...6000 K
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Rungon väri - valkoinen
Himmennys DALI - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5714255011227
Sähkönumero
4149100
Toimittajan tuotenumero
5714255011227
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
2200...6000 K
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
valkoinen
Himmennys DALI:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Suunnattavuus:
pyörivä ja kääntyvä
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
600...600 lm
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
kyllä
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
kyllä
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Himmennys potentiometri:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Säädettävä värilämpötila:
portaaton
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
muu
Powered By Shelly – HiluX DS18 on tanskalainen huippulaatuinen uppoasennettava downlight-valaisin, jota on saatavana valkoisena ja mustana. Valaisimessa on integroitu Shelly-siru, jossa on yhdistetty WiFi- ja Bluetooth-tekniikka. Näin valaisinta voidaan ohjata älykkäästi Shelly Smart Control -sovelluksella. Matalan asennussyvyyden ja mukana toimitettavan läpivientirasian ansiosta asennus on nopea ja ammattimainen. Lopputuloksena on premium-tason downlight integroiduilla älytoiminnoilla.
2,4 GHz WiFi-yhteyden kautta HiluX DS18 voidaan liittää Shelly Smart Controliin, jossa voidaan luoda automaatioita, säätää kirkkautta ja värilämpötilaa sekä määrittää ryhmiä, aikatauluja ja auringonnousu/-lasku-toimintoja. Valaisin voidaan integroida suoraan yli 200 älykotijärjestelmään, kuten Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings ja Homey.
Bluetooth mahdollistaa paikallisen ohjauksen Shelly BLU -painikkeilla, jotka voidaan yhdistää suoraan valaisimeen – päälle/pois-toimintoihin ja himmennykseen – ilman sovellusta tai internetiä.
Tekniset tiedot
- Valovirta: 600 lm
- Teho: 8 W
- Erinomainen värintoisto: Ra ≥ 95
- Säädettävä värilämpötila: 2200–6000 K
- 360° kallistus
- Asennussyvyys: 39 mm
- Asennusaukko: Ø68–83 mm (valaisimen halkaisija 90 mm)
- IP44-luokitus
- Valonjako: 40°
- Yli 200 integraatiota (Google Home, Alexa, Home Assistant, SmartThings, Homey jne.) • Edistyneet protokollat: MQTT, HTTP ja WebSocket – kaikki TLS-tuella
Powered By Shelly
Powered By Shelly -laitteet on kehitetty yhteistyössä kumppaniyritysten kanssa, jotka käyttävät Shelly X -sirua laitteissaan. Tämä takaa täyden yhteensopivuuden Shelly Smart Controlin ja kaikkien kolmannen osapuolen integraatioiden kanssa. Tuotteet suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä Shellyn kanssa optimaalisen toimivuuden varmistamiseksi.


