SHELLY - Älypistorasia - Shelly Plug PM Gen3 Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Asennustapa - muu
Nimellisvirta - 16 A
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800238072728
Sähkönumero
2413211
Toimittajan tuotenumero
3800238072728
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Asennustapa:
muu
Nimellisvirta:
16 A
Väri:
musta
Kokoonpano:
adapteripistoke
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Valaistustason muisti:
ei
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
koriste
Pintamateriaali:
kiiltävä
Läpinäkyvä:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
50...60 Hz
Kanavien lukumäärä:
1
Kiinnitystapa:
muu
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
38 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
kyllä
Shelly Plug PM Gen3 on kompakti älypistorasia tarkalla energiankulutuksen mittauksella – ilman sisäänrakennettua relettä. Se on tarkoitettu laitteille, joiden virransyöttöä ei saa koskaan katkaista, kuten jääkaapit, pakastimet, palvelimet ja verkkolaitteet. Laite mittaa jopa 16 A / 3680 W (ei suositella jatkuvaksi kuormaksi) ja tarjoaa 95 % mittaustarkkuuden.
Shelly Plug PM kytketään suoraan tavalliseen pistorasiaan ja tarjoaa jatkuvaa, älykästä energiaseurantaa. Integroitu LED-rengas näyttää kulutuksen vihreänä, keltaisena tai punaisena. LED-valo voidaan sammuttaa kokonaan tai käyttää yövalona.
Laite voidaan määrittää Shelly Smart Control -sovelluksella tai integroida mihin tahansa älykotijärjestelmään. Kaikki Shelly-laitteet toimivat täysin paikallisesti omassa verkossasi. Shelly tukee yli 200 ekosysteemiä, kuten Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings ja Athom Homey.
Yhteydet:
Laite yhdistyy 2,4 GHz WiFiin ja siinä on sisäänrakennettu Bluetooth, joka toimii myös Shelly BLU -laitteiden yhdyskäytävänä. Pistorasia toimii paikallisesti ilman pilvipalvelua, mutta Shelly Cloud voidaan aktivoida varmuuskopioita ja lisätoimintoja varten. Tukee MQTT-, HTTP- ja WebSocket-protokollia.


