SHELLY - Anturi - Flood Gen4 leak sensor cable

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kosteusanturi
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - pinta-asennus
Muut väyläjärjestelmät - muu
Akustinen signaali - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800238072131
Sähkönumero
2616160
Toimittajan tuotenumero
3800238072131
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kosteusanturi
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
pinta-asennus
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Akustinen signaali:
ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Sisältää DCF77:
ei
Lämmittimellä:
ei
Sääasema:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Laajenna Shelly Flood Gen4 (3800238071714) -anturin valvonta-aluetta tämän Leak Sensor Cable -kaapelin avulla ja saat entistä paremman suojan vesivahinkoja vastaan.
Kaapeli pidentää tunnistusaluetta 2 metrillä ja siihen voidaan liittää useampia jatkokaapeleita, jolloin kokonaispituus voi olla jopa 150 metriä. Näin voidaan valvoa myös suuria tai vaikeasti saavutettavia alueita.
Koko kaapelin pituus toimii anturina ja havaitsee pienimmätkin vuodot.


