SHELLY - Anturi langaton - BLU Door/window Mini ZB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koskettimet - 1 sulkeutuva (NO)
Langaton - kyllä
Asennustapa - pinta-asenteinen
Liitäntäkaapelilla - ei
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800238074418
Sähkönumero
2807469
Toimittajan tuotenumero
3800238074418
Tukkuerä
1
Koskettimet:
1 sulkeutuva (NO)
Langaton:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Liitäntäkaapelilla:
ei
Väri:
musta
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
Soveltuu portteihin:
kyllä
Soveltuu oviin:
kyllä
Manipulaation tunnistus:
ei
Lattia asennus:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Shelly BLU Door/Window Mini ZB on paristokäyttöinen ovi- ja ikkuna-anturi minikoossa. Vain 31 x 26 x 8 mm:n kokoisena se mahtuu kapeisiin ikkunakarmeihin ja ahtaisiin syvennyksiin, joihin tavalliset kosketusanturit ovat liian kookkaita. Auki/kiinni-tunnistuksen lisäksi se mittaa kallistuskulman, joten tuuletusasento erottuu kokonaan avoimesta ikkunasta, ja sisäänrakennettu valoanturi mahdollistaa automaatiot huoneen valotason mukaan.
Anturissa on sekä Zigbee 3.0 että Bluetooth 5 LE, ja se voi toimia molemmilla samanaikaisesti, mikä helpottaa sen sovittamista olemassa olevaan asennukseen. Tiedonsiirto on AES-salattua, ja CR2032-paristo kestää jopa viisi vuotta. Saatavana valkoisena ja mustana.
Käyttöönotto ja ohjaus onnistuvat helposti Shelly Smart Control -sovelluksella tai valitsemallasi älykotijärjestelmällä — Home Assistant, Homey, SmartThings, Google Home ja Amazon Alexa. Anturi tukee lisäksi BTHomea Bluetooth-pohjaisiin automaatioihin.
Käyttökohteet
• Kapeat karmit: asennettavissa kylpyhuoneen ja makuuhuoneen ikkunoihin, joihin tavallinen anturi ei mahdu.
• Tuuletus ilman vääriä hälytyksiä: tuuletusasento käsitellään tuuletuksena eikä laukaise hälytystä.
• Lämmön säästö: avattu ikkuna sulkee patteriventtiilin tai pysäyttää ilmastoinnin, kunnes ikkuna suljetaan.
• Valo kaapissa ja ruokakomerossa: valoanturi sytyttää valon vain kun ovi avataan pimeässä — ja sammuttaa suljettaessa.
• Ovi unohtui auki: jos ovi on auki asetettua aikaa pidempään, eteisen valot vilkkuvat tai kaiutin antaa äänimerkin.
• Hotellit ja kerrostalot: tuuletusasentoa ja aukioloaikaa voi käyttää lämmityksen ohjaukseen monissa samanlaisissa huoneissa.
Liitännät, asennus ja paristo
• Zigbee 3.0 (802.15.4) ja Bluetooth 5 LE — voi toimia molemmilla protokollilla samanaikaisesti.
• Zigbee vaatii Zigbee-hubin; Bluetooth vaatii vähintään yhden Shelly-yhdyskäytävän (Plus, Pro, Gen3 tai Gen4) kantaman ja etäkäytön vuoksi.
• Kantama jopa 10 m sisällä ja 30 m ulkona olosuhteista riippuen.
• Mittaa auki/kiinni reed-kytkimellä ja G-anturilla sekä kallistuskulman ja valotason.
• AES-salattu tiedonsiirto sekä beacon-tila säännölliseen tilatietojen lähetykseen.
• Sisäkäyttöön: käyttölämpötila -20 - 40 °C, kosteus 30-70 % RH.
• Paristo: 1 x CR2032 (sisältyy), jopa 5 vuoden käyttöikä.
• Mitat: anturi 31 x 26 x 8 mm, magneetti 31 x 7 x 7 mm, paino 13 g.


