SHELLY - Anturi langaton - BLU Door/window Outdoor ZB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koskettimet - 1 sulkeutuva (NO)
Langaton - kyllä
Asennustapa - pinta-asenteinen
Liitäntäkaapelilla - ei
Väri - ruskea
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800238074432
Sähkönumero
2807466
Toimittajan tuotenumero
3800238074432
Tukkuerä
1
Koskettimet:
1 sulkeutuva (NO)
Langaton:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Liitäntäkaapelilla:
ei
Väri:
ruskea
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
Soveltuu portteihin:
kyllä
Soveltuu oviin:
kyllä
Manipulaation tunnistus:
ei
Lattia asennus:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Shelly BLU Door/Window Outdoor ZB on paristokäyttöinen ovi- ja ikkuna-anturi ulkokäyttöön. Kestävä IP55-kotelo sietää suoraa sadetta ja lämpötiloja -20 °C:sta 40 °C:seen, joten anturin voi asentaa portille, vajan oveen, autotalliin tai kasvihuoneen ikkunaan. Tavallisen auki/kiinni-tunnistuksen lisäksi se mittaa myös kallistuskulman, joten tuuletusasento erottuu kokonaan avoimesta ikkunasta.
Anturissa on sekä Zigbee 3.0 että Bluetooth 5 LE, ja se voi toimia molemmilla samanaikaisesti, mikä helpottaa sen sovittamista olemassa olevaan asennukseen. Tiedonsiirto on AES-salattua, ja CR2032-paristo kestää jopa viisi vuotta. Saatavana Ivory- ja mustana versiona.
Käyttöönotto ja ohjaus onnistuvat helposti Shelly Smart Control -sovelluksella tai valitsemallasi älykotijärjestelmällä — Home Assistant, Homey, SmartThings, Google Home ja Amazon Alexa. Anturi tukee lisäksi BTHomea Bluetooth-pohjaisiin automaatioihin.
Käyttökohteet
• Portin valvonta: odottamaton avaus poissaolotilassa sytyttää ulkovalot ja lähettää ilmoituksen.
• Kasvihuone ja viherhuone: kallistuskulma laukaisee muistutuksen sulkea ikkuna ennen yötä tai huonoa säätä.
• Autotallin ovi unohtui auki: jos ovi on auki asetettua aikaa pidempään, kulkuvalot vilkkuvat tai kaiutin antaa äänimerkin.
• Lämmön säästö: avattu ikkuna sulkee patteriventtiilin tai pysäyttää ilmastoinnin, kunnes ikkuna suljetaan.
• Tuuletus ilman vääriä hälytyksiä: tuuletusasento käsitellään tuuletuksena eikä laukaise hälytystä.
• Useita kulkupisteitä: valvo portteja ja ovia taloyhtiöissä, liiketiloissa ja vuokrakohteissa yhdestä paikasta.
Liitännät, asennus ja paristo
• Zigbee 3.0 (802.15.4) ja Bluetooth 5 LE — voi toimia molemmilla protokollilla samanaikaisesti.
• Zigbee vaatii Zigbee-hubin; Bluetooth vaatii vähintään yhden Shelly-yhdyskäytävän (Plus, Pro, Gen3 tai Gen4) kantaman ja etäkäytön vuoksi.
• Kantama jopa 10 m sisällä ja 30 m ulkona olosuhteista riippuen.
• IP55: kestää suoraa sadetta ja pölyä. Käyttölämpötila -20 - 40 °C, kosteus 30-70 % RH.
• Kallistuksen mittaus reed-kytkimellä ja G-anturilla — raportoi sekä auki/kiinni että tuuletusasennon.
• AES-salattu tiedonsiirto sekä beacon-tila säännölliseen tilatietojen lähetykseen.
• Paristo: 1 x CR2032 (sisältyy), jopa 5 vuoden käyttöikä.
• Mitat: anturi 41 x 28 x 9 mm, magneetti 31 x 7 x 7 mm, paino 18 g.


