SHELLY - Anturi langaton - Shelly BLU H&T Display ZB wht

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtösignaali - langaton
Syöttöjännite - 6 V
Mitta-alue - 0...40 °C
Tunnistin, sisäinen - kyllä
Kellotyyppi - päivä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800238073121
Sähkönumero
2807449
Toimittajan tuotenumero
3800238073121
Tukkuerä
1
Lähtösignaali:
langaton
Syöttöjännite:
6 V
Mitta-alue:
0...40 °C
Tunnistin, sisäinen:
kyllä
Kellotyyppi:
päivä
Mukana paristo:
kyllä
Asetusarvo, säädettävä:
ehdoton (absoluuttinen)
Valmiustila-painike:
kyllä
Kello:
kyllä
Lämpötila luettavissa:
kyllä
Sisältää näytön:
kyllä
Rajähdyssuojattu:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Korkeus:
65 mm
Leveys:
65 mm
Syvyys:
9 mm
Shelly BLU H&T Display ZB on ohut, paristokäyttöinen kosteus- ja lämpötila-anturi, jossa on e-ink-näyttö. Näytöllä näkyvät lämpötila, ilmankosteus, kellonaika ja akun tila. Shelly Smart Control -sovelluksessa voidaan lisäksi tarkastella anturin mittaamaa valaistustasoa. Laitteen koko on vain 65×65×9 mm ilman telinettä, ja se voidaan kiinnittää seinälle kaksipuolisella teipillä tai asettaa pöydälle mukana tulevan jalustan avulla.
Anturi tarjoaa tarkan lämpötilan ja kosteuden seurannan ja sopii automaatioihin, kuten lämmityksen ohjaukseen tai kylpyhuoneen tuuletuksen aktivointiin.
Shelly BLU H&T Display ZB käyttää Bluetoothia nopeaan vasteeseen ja sisältää Zigbee 3.0 -tuennan kolmannen osapuolen järjestelmiä varten.
Laite toimii kahdella CR2032-paristolla (sisältyvät), joiden arvioitu käyttöikä on noin kaksi vuotta. Asennus on nopea ja helppo.
Ominaisuudet
- Yhteensopiva Home Assistantin ja muiden BTHomea tukevien alustojen kanssa
- Sisäänrakennettu Zigbee 3.0 kolmannen osapuolen integraatioihin
- BLE-tekniikka nopeaan vasteeseen
- Salattu langaton viestintä
- Toimintasäde jopa 30 metriä
Shelly BLU -laitteet vaativat yhdyskäytävän verkkoyhteyttä varten. Shelly Pro-, Gen3- ja Gen4-laitteet sekä Shelly BLU USB Gateway toimivat tähän tarkoitukseen. Jos WiFi-verkossasi on jo Shelly-laite, se toimii automaattisesti BLU-laitteiden yhdyskäytävänä.
Shelly BLU H&T Display ZB voidaan määrittää Shelly Smart Control -sovelluksessa ja integroida yli 200 älykoti-ekosysteemiin, kuten Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings ja Athom Homey.


