SHELLY - Anturi - Shelly BLU H&T ZB Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtösignaali - langaton
Syöttöjännite - 3 V
Mitta-alue - -20...60 °C
Tunnistin, sisäinen - kyllä
Kellotyyppi - viikko
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800238072438
Sähkönumero
2616168
Toimittajan tuotenumero
3800238072438
Tukkuerä
1
Lähtösignaali:
langaton
Syöttöjännite:
3 V
Mitta-alue:
-20...60 °C
Tunnistin, sisäinen:
kyllä
Kellotyyppi:
viikko
Mukana paristo:
kyllä
Asetusarvo, säädettävä:
suhteellinen (relatiivinen)
Lämpötila luettavissa:
ei
Sisältää näytön:
ei
Rajähdyssuojattu:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Korkeus:
37 mm
Leveys:
37 mm
Syvyys:
10 mm
Shelly BLU H&T ZB on kompakti, paristokäyttöinen kosteus- ja lämpötilasensori, joka on hyväksytty sekä sisä- että ulkokäyttöön. Vain 37×37×10 mm kokoinen laite on helppo asentaa kaksipuoleisella teipillä, ja se tarjoaa tarkan lämpötila- ja kosteusseurannan. Sensori soveltuu automaatioihin, kuten lämmityksen ohjaukseen, ilmankosteuden hallintaan tai kylpyhuoneen ilmanvaihdon käynnistämiseen.
Laite käyttää Bluetoothia nopeaan vasteaikaan ja sisältää Zigbeen, joka mahdollistaa integroitumisen kolmannen osapuolen Zigbee-järjestelmiin.
Shelly BLU H&T ZB toimii mukana toimitettavalla CR2032-paristolla, jonka käyttöikä on noin kolme vuotta. Asennus on nopea ja helppo.
Ominaisuudet
- Yhteensopiva Home Assistantin ja muiden BTHomea tukevien järjestelmien kanssa
- BLE-tekniikka nopeaan vasteeseen
- Salattu langaton viestintä
- Toimintasäde jopa 30 metriä
Shelly BLU -laitteet vaativat yhdyskäytävän verkkokäyttöä varten. Shelly Pro-, Gen3- ja Gen4-laitteet sekä Shelly BLU USB Gateway käyvät tähän tarkoitukseen. Jos käytössäsi on jo Shelly-laite WiFi-verkossasi, se toimii automaattisesti BLU-laitteiden yhdyskäytävänä.
Shelly BLU H&T ZB voidaan määrittää Shelly Smart Control -sovelluksessa ja integroida yli 200 älykoti-ekosysteemiin, kuten Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings ja Athom Homey.


