SHELLY - Anturi - Shelly Flood Gen4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite - 1.5 V
Kontaktien lukumäärä - 0
Liitäntätyyppi - muu
Anturien lukumäärä - 1
Sähköinen liitäntä - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800238071714
Sähkönumero
2616140
Toimittajan tuotenumero
3800238071714
Tukkuerä
1
Syöttöjännite:
1.5 V
Kontaktien lukumäärä:
0
Liitäntätyyppi:
muu
Anturien lukumäärä:
1
Sähköinen liitäntä:
muu
Johdon katkosignaalilla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Liitäntäkoko:
muu
Langaton tiedonsiirto:
kyllä
Rajähdyssuojattu:
ei
DIN-kiskokiinnitys vahvistettu:
ei
Signaalinanto:
ei
Langallinen ohjausyksikkö:
ei
Anturin pituus:
2000 mm
Materiaali, venttiili:
muu
Shelly Flood Gen4 havaitsee pienimmätkin vuodot ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa kalliita vahinkoja. Saat välittömät ilmoitukset suoraan puhelimeesi ja täyden integraation älykotiisi. Sopii erinomaisesti kellareihin, keittiöihin, kodinhoitohuoneisiin, autotalleihin ja vapaa-ajan asuntoihin.
Perinteisten metallijalkojen sijaan sensori käyttää 2 metrin pituista anturikaapelia, joka toimii kokonaisuudessaan veden tunnistimena. Kaapelia voidaan jatkaa jopa 150 metriin, jolloin voidaan kattaa suuret alueet, kuten koko kellaritila tai kaikki keittiökaapit.
Moniprotokolla-sirun ansiosta Shelly Flood Gen4 toimii sekä WiFi- että Zigbee-yhteydellä ja on lisäksi Matter-yhteensopiva. Laite voidaan ottaa käyttöön Shelly Smart Control -sovelluksessa tai integroida yli 200 järjestelmään, kuten Google Home, Apple HomeKit, Amazon Alexa, Homey, Home Assistant, SmartThings ja KNX. Huomioi, että Zigbee on tuettu vain kolmansien osapuolten alustojen kautta ja WiFi-yhteys on tarpeen Shelly Smart Control -sovelluksessa.
Ominaisuudet:
- Kaksi tilaa: Flood detection & Rain detection
- Kolme hälytystasoa: Intense, Normal, Economic
- Paristokäyttöinen (4x AA mukana)
- IP44-suojaus
- Älykäs automaatio – esimerkiksi veden automaattinen sulkeminen älykkään venttiilin avulla
Shelly Flood Gen4 havaitsee veden välittömästi sen ilmetessä – jotta voit reagoida nopeasti ja suojata kotisi.


