SHELLY - Anturi - Shelly Flood S Gen4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800238073701
Sähkönumero
2616174
Toimittajan tuotenumero
3800238073701
Tukkuerä
0
Shelly Flood S Gen4 - WiFi- ja Zigbee-vesivuotosensori
Pistetarkka vuodontunnistus – huomaamattomasti sijoitettuna juuri sinne, missä vesi ilmenee. Shelly Flood S Gen4 on älykäs vesi- ja vuotoanturi, joka havaitsee pienimmätkin vesivuodot ennen kuin niistä kehittyy kalliita vahinkoja. Anturikaapelin sijaan se käyttää kolmea suurta, runkoon integroitua ruostumattomasta teräksestä valmistettua tunnistuspintaa ja havaitsee jopa puhtaan, heikosti johtavan veden – kuten ilmastoinnin lauhdeveden tai tislatun veden. Erittäin ohut ja matala muotoilu liukuu vaivattomasti kodinkoneiden alle ja ahtaisiin tiloihin.
Se tukee kahta tilaa – Flood Detection ja Rain Detection – sekä kolmea hälytysprofiilia: Intense, Normal ja Economic. IP67-suojauksen ja sisäänrakennetun summerin ansiosta se antaa sekä välittömät ilmoitukset puhelimeen että paikallisen hälytyksen.
Helppo ottaa käyttöön ja ohjata Shelly Smart Control -sovelluksella tai haluamallasi älykotijärjestelmällä, kuten Home Assistant, Homey, SmartThings, Google Home, Amazon Alexa ja Apple Home. Shelly-laitteet toimivat 100-prosenttisesti paikallisesti ja tarvitsevat toimiakseen vain paikallisverkon.
Käyttökohteet:
Pistetarkka vuodontunnistus – huomaamattomasti sijoitettuna juuri sinne, missä vesi ilmenee. Shelly Flood S Gen4 on älykäs vesi- ja vuotoanturi, joka havaitsee pienimmätkin vesivuodot ennen kuin niistä kehittyy kalliita vahinkoja. Anturikaapelin sijaan se käyttää kolmea suurta, runkoon integroitua ruostumattomasta teräksestä valmistettua tunnistuspintaa ja havaitsee jopa puhtaan, heikosti johtavan veden – kuten ilmastoinnin lauhdeveden tai tislatun veden. Erittäin ohut ja matala muotoilu liukuu vaivattomasti kodinkoneiden alle ja ahtaisiin tiloihin.
Se tukee kahta tilaa – Flood Detection ja Rain Detection – sekä kolmea hälytysprofiilia: Intense, Normal ja Economic. IP67-suojauksen ja sisäänrakennetun summerin ansiosta se antaa sekä välittömät ilmoitukset puhelimeen että paikallisen hälytyksen.
Helppo ottaa käyttöön ja ohjata Shelly Smart Control -sovelluksella tai haluamallasi älykotijärjestelmällä, kuten Home Assistant, Homey, SmartThings, Google Home, Amazon Alexa ja Apple Home. Shelly-laitteet toimivat 100-prosenttisesti paikallisesti ja tarvitsevat toimiakseen vain paikallisverkon.
Käyttökohteet:
- Kodinkoneiden alla: työnnä anturi pesukoneen, astianpesukoneen tai jääkaapin alle ja havaitse vuodot lähteellä.
- Altaiden ja venttiilien alla: aseta se vaakatasoon hajulukon, sulkuventtiilien tai suodattimien alle havaitaksesi hitaat tihkumiset ajoissa.
- WC:n luona: havaitse vuodot tuloputkista, säiliöstä tai vioittuneista tiivisteistä.
- Tippa-altaassa vedenlämmittimen tai kattilan alla: saat ilmoituksen heti, kun allas täyttyy tai vuotaa yli.
- Automaattinen vedenkatkaisu: yhdistä älykkääseen vesiventtiiliin, joka sulkee veden automaattisesti vuodon havaitessaan.
- Ulkokäytön sadeautomaatio: ota Rain Detection käyttöön ja laukaise tilanteita – keskeytä kastelu, aja markiisi ulos tai sulje kattoikkunat.
- Moniprotokolla: toimii Wi-Fin, Zigbeen ja Bluetoothin kautta.
- Matter-sertifioitu helppoa ja tulevaisuuden kestävää integrointia varten eri valmistajien välillä.
- Paristokäyttöinen (1x CR123A mukana) jopa 2 vuoden paristonkestolla.


