SHELLY - Anturi - Shelly H&T GEN3 Val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtösignaali - langaton
Syöttöjännite - 5 V
Mitta-alue - 0...40 °C
Tunnistin, sisäinen - kyllä
Kellotyyppi - päivä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800235261538
Sähkönumero
2616132
Toimittajan tuotenumero
3800235261538
Tukkuerä
1
Lähtösignaali:
langaton
Syöttöjännite:
5 V
Mitta-alue:
0...40 °C
Tunnistin, sisäinen:
kyllä
Kellotyyppi:
päivä
Mukana paristo:
kyllä
Asetusarvo, säädettävä:
ehdoton (absoluuttinen)
Valmiustila-painike:
kyllä
Kello:
kyllä
Lämpötila luettavissa:
kyllä
Sisältää näytön:
kyllä
Rajähdyssuojattu:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Korkeus:
70 mm
Leveys:
70 mm
Syvyys:
26 mm
Shelly H&T on älykäs kosteus- ja lämpötila-anturi, joka tekee lämpötilan ja kosteuden seurannan helpoksi älypuhelimen tai web-käyttöliittymän kautta. Yhdistettynä muihin Shelly-laitteisiin, H&T mahdollistaa automaattisen lämmönhallinnan ja kylpyhuoneen tuulettimen ohjauksen.
Shelly H&T yhdistetään olemassa olevaan langattomaan WiFi-verkkoon, eikä sen käyttöön tarvita erillistä gatewayta. Se on varustettu nopealla ESP Shelly C38F -piirillä ja 8MB muistilla, joten se on tulevaisuudenkestävä uusille ominaisuuksille ja integraatioille. H&T (GEN 3) sisältää vähävirtaisen e-ink-näytön, joka rekisteröi pienimmätkin muutokset huoneessa ja auttaa ylläpitämään hyvää sisäilmanlaatua. Laite voidaan varustaa 4 x 1,5V AA-paristoilla (eivät sisälly) tai jatkuvalla jännitteellä USB-C-kaapelin kautta.
Shelly H&T asetetaan ja hallitaan helposti Shelly Smart Control -sovelluksen tai valitsemasi älykotijärjestelmän kautta. Shelly-laitteet toimivat 100 % paikallisesti ja tarvitsevat vain paikallisen verkon toimiakseen. Shellyä voidaan käyttää yksinään Shelly Smart Control -sovelluksessa tai yli 200 kumppanijärjestelmän, kuten Google Homen, Amazon Alexan, Home Assistantin, Samsung SmartThingsin, Athom Homeyn ja monien muiden kanssa.
Shelly Smart Control -sovelluksen kautta on helppoa seurata lämpötila- ja kosteustietoja Shelly H&T:stä. Webhookien, skenaarioiden tai sovelluksen sisäänrakennetun termostaattitoiminnon kautta on mahdollista ohjata muita Shelly-laitteita mittauksiin perustuen.


