SHELLY - Anturi - Temp. sensor DS18B20 3 meter

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitta-alue - -55...125 °C

  • Malli / Tyyppi - puristusliitos/kiristin

  • Mittapään pituus - 30 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Liitäntäkaapelin pituus - 3000 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3800235266403

Sähkönumero

2616124

Toimittajan tuotenumero

3800235266403

Tukkuerä

1

Mitta-alue:

-55...125 °C

Malli / Tyyppi:

puristusliitos/kiristin

Mittapään pituus:

30 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Liitäntäkaapelin pituus:

3000 m

Temperature sensor DS18B20 3 meter

Shelly DS18B20 -lämpötila-anturia voidaan käyttää yhdessä Shelly Plus Add on -lisämoduulin tai Shelly Uni -laitteen kanssa. Lämpötila-anturissa on mukana 3 metrin kaapeli.