SHELLY - Anturi - Temperature sensor DS18B20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitta-alue - -55...125 °C
Malli / Tyyppi - puristusliitos/kiristin
Mittapään pituus - 30 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Liitäntäkaapelin pituus - 1000 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3809511202456
Sähkönumero
2616120
Toimittajan tuotenumero
3809511202456
Tukkuerä
1
Mitta-alue:
-55...125 °C
Malli / Tyyppi:
puristusliitos/kiristin
Mittapään pituus:
30 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Liitäntäkaapelin pituus:
1000 m
Temperature sensor DS18B20
Shelly DS18B20 -lämpötilasensori relekytkimelle, 1 m. Shelly lämpötilasensori vaatii toimiakseen Temperature Sensor Addon -laajennusmoduulin. Moduuli ja sensori laajentavat Shelly 1 ja Shelly 1 PM -relekytkimien toimintoja. Vaatii toimiakseen Shelly-laajennusmoduulin. Yhteen moduuliin voidaan asentaa maks. kolme lämpötilasensoria.
Shelly DS18B20 -lämpötilasensori relekytkimelle, 1 m. Shelly lämpötilasensori vaatii toimiakseen Temperature Sensor Addon -laajennusmoduulin. Moduuli ja sensori laajentavat Shelly 1 ja Shelly 1 PM -relekytkimien toimintoja. Vaatii toimiakseen Shelly-laajennusmoduulin. Yhteen moduuliin voidaan asentaa maks. kolme lämpötilasensoria.


