SHELLY - Asennustarvike - Ecowitt WS90 Bird Spikes

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3800238072865

Sähkönumero

2807462

Toimittajan tuotenumero

3800238072865

Tukkuerä

0

Ecowitt WS90 Bird Spikes - lintupiikkisarja

Ecowitt WS90 Bird Spikes on irrotettava metallinen lintupiikkisarja, joka estää lintuja laskeutumasta Ecowitt WS90 -sääaseman (Powered by Shelly) päälle. Sadekerääjälle tai anturin yläosaan asettuvat linnut voivat aiheuttaa virhemittauksia ja liata aseman – piikit pitävät ne tehokkaasti loitolla. Sarja asennetaan nopeasti mukana tulevalla kiristysnauhalla anturin ympärille ilman työkaluja.

Käyttökohteet:
  • Estää lintuja laskeutumasta WS90:n sadekerääjälle ja anturin yläosaan
  • Vähentää lintujen aiheuttamia sademäärän virhemittauksia
  • Pitää aseman puhtaana linnunjätöksistä ja liasta
  • Irrotettava rakenne – työkaluton asennus kiristysnauhalla
  • Säänkestävä metallirakenne ympärivuotiseen ulkokäyttöön