SHELLY - Asennustarvike - Shelly 4-Channel Decoupler

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tehollisarvomittaus (TRMS) - ei
Analoginen tulo, vaihtovirta (AC) - kyllä
Analoginen tulo, tasavirta (DC) - ei
Analoginen tulo, vaihtojännite - kyllä
Analoginen tulo, tasajännite - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800238072124
Sähkönumero
2616163
Toimittajan tuotenumero
3800238072124
Tukkuerä
1
Tehollisarvomittaus (TRMS):
ei
Analoginen tulo, vaihtovirta (AC):
kyllä
Analoginen tulo, tasavirta (DC):
ei
Analoginen tulo, vaihtojännite:
kyllä
Analoginen tulo, tasajännite:
ei
Analoginen tulo, vastus:
ei
Analoginen tulo, termistori:
ei
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Analoginen tulo, vastuslämpötila-anturi:
ei
Analoginen tulo, lämpöpari:
ei
Analoginen tulo, siltamittausjärjestelmä:
ei
Analogitulot, määritettävissä:
ei
Digitaalitulot määritettävissä:
ei
Analogiatulojen lukumäärä:
4
Looginen tulo:
ei
Tulo galvaanisella eristyksellä:
kyllä
Tulojen vasteaika IEC 60688:n mukaisesti:
<50 ms
Releulostulolla:
ei
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:
kyllä
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:
ei
Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:
ei
Analoginen lähtö, virta:
kyllä
Analoginen lähtö, jännite:
kyllä
Analogilähdöt, määritettävissä:
ei
Digitaalilähdöt määritettävissä:
ei
Analogialähtöjen lukumäärä:
4
Tekniikka:
muu
Ilmaisun muoto:
ei ole
Aktiivi-/reaktiivitehon mittaus:
ei
Vaihesiirtymän mittaus:
ei
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
0
Taajuusmittaus:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
Asennustapa:
uppoasennus
RS-485 liityntä:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
HART-protokollan läpinäkyvä liitäntä:
ei
Wi-Fi-verkkoyhteys:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Vahvistettu seismisellä kestävyydellä:
ei
Salamaniskusuojaus:
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Syöttöjännite AC 50 Hz:
230...230 V
Kiskoasennus mahdollista:
ei
Seinäasennus/ suora-asennus:
ei
Etukiinnitys mahdollista:
ei
Räkki-asennus mahdollinen:
ei
Korkeus:
48 mm
Leveys:
13 mm
Syvyys:
7 mm
Shelly Decoupler on AC–DC-signaalimuunnin, joka mahdollistaa DC-tulojen ohjauksen tavallisella AC-signaalilla. Se on ihanteellinen ratkaisu DC-kuormien eristämiseen ja ohjaamiseen olemassa olevilla AC-kytkimillä ja takaa turvallisen sekä luotettavan toiminnan.
Esimerkiksi laitteen avulla voit käyttää tavallista 230 V kytkintä ohjaamaan Shelly Plus RGBW PM -laitteen pienjännitetuloa.
Yhteensopivat laitteet:
- Shelly Plus RGBW PM
- Shelly Pro RGBWW PM
- Shelly Plus Uni
- Shelly Plus Add-On


