Varastointi päättyy

SHELLY - Asennustarvike - Socket for WD Stand White

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • USB-A porttien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3800235269633

Sähkönumero

2807436

Toimittajan tuotenumero

3800235269633

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

USB-A porttien lukumäärä:

0

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

pikakiinnitys

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

45 mm

Laitteen korkeus:

45 mm

Laitteen syvyys:

40 mm

Wi-Fi-toistin:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Nimellisvirta:

5 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

1

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

1

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Saranoitu kansi:

ei

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

ei

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

ei

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

230 V

Taajuus:

50...60 Hz

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

kyllä

Suojamaadoitus:

maadoituskynnet

USB-C porttien lukumäärä:

0

Läpivientien määrä:

1

Kytkinlaitteen väri:

musta

Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:

ei

Vaihe-erotellut pistorasiat:

ei

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Kokoonpano:

peruselementti

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Shelly socket for Wall Display Stand White - Pistorasia


Shelly Socket for Wall Display on pistorasia, joka asennetaan Shelly Wall Display Stand -telineen taakse, jotta saat lisävirtalähteen helposti käyttöön. Shelly Wall Display Stand myydään erikseen.

Värit ja mallit:

Standit:
  • Shelly Wall Display Stand Black (3800235266885)
  • Shelly Wall Display Stand White (3800235266977)
Pistorasiat:
  • Shelly Socket for Wall Display Stand Black (3800235269640)
  • Shelly Socket for Wall Display Stand White (3800235269633)
USB-laturit:
  • Shelly USB Charger for Wall Display Stand Black (3800235269664)
  • Shelly USB Charger for Wall Display Stand White (3800235269657)