SHELLY - Asennustarvike - Sovitinsarja BLU TRV:lle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800238074760
Sähkönumero
2616179
Toimittajan tuotenumero
3800238074760
Tukkuerä
1
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Shelly BLU TRV adapters on kuuden patteriventtiilisovittimen sarja, jonka avulla Shelly BLU TRV voidaan asentaa useampiin venttiilityyppeihin kuin M30 x 1,5 -kierteisiin, joihin termostaatti sopii suoraan. Sarja kattaa RAV-, RA-, RAVL-, Caleffi-, Giacomini- ja M28 x 1,5 -tyypit, ja se on valmistettu valkoisesta muovista kompaktiksi ja kestäväksi, nopeasti ja tukevasti asennettavaksi.
Sarja on erityisen hyödyllinen asunnoissa, joissa pattereissa on eri valmistajien venttiilejä tai joissa on vanhempia ja harvinaisempia venttiilejä. Se helpottaa myös BLU TRV:n siirtämistä toiseen patteriin myöhemmin ilman uuden sovittimen hankkimista.
Huomaa: sovitinsarja on lisävaruste eikä toimi itsenäisesti. Se vaatii Shelly BLU TRV:n — saatavana 1-pakkauksena (EAN 3800238074746), 2-pakkauksena (3800238074920) tai 3-pakkauksena (3800238074937).
Puhtaasti mekaaninen lisävaruste ilman elektroniikkaa: sovitin asennetaan patteriventtiiliin ja BLU TRV kiinnitetään sen päälle. Käyttöönotto ja ohjaus tapahtuvat normaalisti termostaatissa Shelly Smart Control -sovelluksella tai valitsemallasi älykotijärjestelmällä.
Käyttökohteet
• Sekalaiset venttiilimerkit: yksi pakkaus kattaa kuusi yleisintä tyyppiä, joten koko asunto hoituu kerralla.
• Vanhat asennukset: mahdollistaa BLU TRV:n jälkiasennuksen pattereihin, joissa on vanhempia tai harvinaisempia venttiilejä.
• Danfoss-patterit: RAV, RA ja RAVL ovat pohjoismaiset klassikkoventtiilit, ja ne kaikki sisältyvät sarjaan.
• Termostaatin siirto: jos BLU TRV siirretään myöhemmin toiseen patteriin, oikea sovitin löytyy yleensä jo sarjasta.
• Huoltoauto: sarja autossa vähentää turhia lisäkäyntejä, kun venttiilityyppi selviää vasta kohteessa.
• Vuokraus ja taloyhtiöt: samaa sovitinsarjaa voi käyttää asunnoissa, joissa on erilaisia pattereita.
Sisältö ja tekniset tiedot
• Kuusi sovitinta pakkauksessa: RAV, RA, RAVL, Caleffi, Giacomini ja M28 x 1,5.
• Shelly BLU TRV sopii suoraan M30 x 1,5 -venttiileihin — sovitinta tarvitaan vain muihin tyyppeihin.
• Materiaali: valkoinen muovi. Kokonaispaino 36 g.
• Käyttölämpötila -20 - +60 °C, kosteus 25-80 % RH, enimmäiskorkeus 2000 m.
• Puhtaasti mekaaninen asennus — ei elektroniikkaa, paristoja tai määrityksiä.
• Vaatii Shelly BLU TRV:n. Sovitinsarja myydään erikseen eikä sisälly BLU TRV V2 -pakkaukseen.
Sarja on erityisen hyödyllinen asunnoissa, joissa pattereissa on eri valmistajien venttiilejä tai joissa on vanhempia ja harvinaisempia venttiilejä. Se helpottaa myös BLU TRV:n siirtämistä toiseen patteriin myöhemmin ilman uuden sovittimen hankkimista.
Huomaa: sovitinsarja on lisävaruste eikä toimi itsenäisesti. Se vaatii Shelly BLU TRV:n — saatavana 1-pakkauksena (EAN 3800238074746), 2-pakkauksena (3800238074920) tai 3-pakkauksena (3800238074937).
Puhtaasti mekaaninen lisävaruste ilman elektroniikkaa: sovitin asennetaan patteriventtiiliin ja BLU TRV kiinnitetään sen päälle. Käyttöönotto ja ohjaus tapahtuvat normaalisti termostaatissa Shelly Smart Control -sovelluksella tai valitsemallasi älykotijärjestelmällä.
Käyttökohteet
• Sekalaiset venttiilimerkit: yksi pakkaus kattaa kuusi yleisintä tyyppiä, joten koko asunto hoituu kerralla.
• Vanhat asennukset: mahdollistaa BLU TRV:n jälkiasennuksen pattereihin, joissa on vanhempia tai harvinaisempia venttiilejä.
• Danfoss-patterit: RAV, RA ja RAVL ovat pohjoismaiset klassikkoventtiilit, ja ne kaikki sisältyvät sarjaan.
• Termostaatin siirto: jos BLU TRV siirretään myöhemmin toiseen patteriin, oikea sovitin löytyy yleensä jo sarjasta.
• Huoltoauto: sarja autossa vähentää turhia lisäkäyntejä, kun venttiilityyppi selviää vasta kohteessa.
• Vuokraus ja taloyhtiöt: samaa sovitinsarjaa voi käyttää asunnoissa, joissa on erilaisia pattereita.
Sisältö ja tekniset tiedot
• Kuusi sovitinta pakkauksessa: RAV, RA, RAVL, Caleffi, Giacomini ja M28 x 1,5.
• Shelly BLU TRV sopii suoraan M30 x 1,5 -venttiileihin — sovitinta tarvitaan vain muihin tyyppeihin.
• Materiaali: valkoinen muovi. Kokonaispaino 36 g.
• Käyttölämpötila -20 - +60 °C, kosteus 25-80 % RH, enimmäiskorkeus 2000 m.
• Puhtaasti mekaaninen asennus — ei elektroniikkaa, paristoja tai määrityksiä.
• Vaatii Shelly BLU TRV:n. Sovitinsarja myydään erikseen eikä sisälly BLU TRV V2 -pakkaukseen.


