SHELLY - Asennustarvike - Wall Display Stand Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
DIN-kiskoasennus - ei
Asennus edestä - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Korkeus - 87 mm
Leveys - 87 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800235266885
Sähkönumero
2807426
Toimittajan tuotenumero
3800235266885
Tukkuerä
1
DIN-kiskoasennus:
ei
Asennus edestä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Korkeus:
87 mm
Leveys:
87 mm
Syvyys:
113 mm
Shelly Wall Display Stand Black
Shelly Wall Display Stand on tyylikäs ja käytännöllinen pöytäteline, joka mahdollistaa Shelly Wall Display -näytön helpon sijoittamisen kirjoituspöydälle, yöpöydälle tai mihin tahansa, missä tarvitset nopeaa ja intuitiivista älykodin hallintaa. Lisäjoustavuuden takaamiseksi voit hankkia erikseen pistorasian tai USB-laturin, jotka on helppo kiinnittää telineen takaosaan.
Shelly Wall Display Stand on saatavilla kahdessa värissä:
- Shelly Wall Display Stand Black: 3800235266885
- Shelly Wall Display Stand White: 3800235266977
Yhteensopivat USB-laturit (myydään erikseen):
- Shelly USB charger for Wall Display Stand Black: 3800235269664
- Shelly USB charger for Wall Display Stand White: 3800235269657
Shelly Wall Display Stand on tyylikäs ja käytännöllinen pöytäteline, joka mahdollistaa Shelly Wall Display -näytön helpon sijoittamisen kirjoituspöydälle, yöpöydälle tai mihin tahansa, missä tarvitset nopeaa ja intuitiivista älykodin hallintaa. Lisäjoustavuuden takaamiseksi voit hankkia erikseen pistorasian tai USB-laturin, jotka on helppo kiinnittää telineen takaosaan.
Shelly Wall Display Stand on saatavilla kahdessa värissä:
- Shelly Wall Display Stand Black: 3800235266885
- Shelly Wall Display Stand White: 3800235266977
Yhteensopivat USB-laturit (myydään erikseen):
- Shelly USB charger for Wall Display Stand Black: 3800235269664
- Shelly USB charger for Wall Display Stand White: 3800235269657


