SHELLY - Asennustarvike - Wall Display Stand USB charger

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pistorasioiden määrä - 2
Väri - musta
Materiaali - muovi
USB-A porttien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3800235269664
Sähkönumero
2807428
Toimittajan tuotenumero
3800235269664
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Pistorasioiden määrä:
2
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
USB-A porttien lukumäärä:
1
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
pikakiinnitys
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
45 mm
Laitteen korkeus:
45 mm
Laitteen syvyys:
40 mm
Wi-Fi-toistin:
ei
Merkintäpaikka:
ei
Malli / Tyyppi:
muu
Nimellisvirta:
0.5 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Merkinantolampulla:
ei
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
muu
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
ei
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Erikoisteholähde:
ei ole
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
ei
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
50...60 Hz
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
kyllä
Juontava 0-napa:
ei
Suojamaadoitus:
ei ole
USB-C porttien lukumäärä:
1
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:
ei
Vaihe-erotellut pistorasiat:
ei
Asennussuunta:
vaakasuuntainen
Kokoonpano:
peruselementti
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Shelly USB Charger for Wall Display on yhdistetty USB-A- ja USB-C-laturi, joka asennetaan Shelly Wall Display Stand -telineen takaosaan. Shelly Wall Display Stand myydään erikseen.
Shelly Wall Display Stand on saatavilla kahdessa värissä:
- Shelly Wall Display Stand Black: 3800235266885
- Shelly Wall Display Stand White: 3800235266977
USB-laturit:
- Shelly USB charger for Wall Display Stand Black: 3800235269664
- Shelly USB charger for Wall Display Stand White: 3800235269657


