Varastointi päättyy

SHELLY - Asennustarvike - Wall Display Stand White

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • DIN-kiskoasennus - ei

  • Asennus edestä - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Korkeus - 87 mm

  • Leveys - 87 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3800235266977

Sähkönumero

2807427

Toimittajan tuotenumero

3800235266977

Tukkuerä

1

DIN-kiskoasennus:

ei

Asennus edestä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Korkeus:

87 mm

Leveys:

87 mm

Syvyys:

113 mm

Shelly Wall Display Stand White

Shelly Wall Display Stand on tyylikäs ja käytännöllinen pöytäteline, joka mahdollistaa Shelly Wall Display -näytön helpon sijoittamisen kirjoituspöydälle, yöpöydälle tai mihin tahansa, missä tarvitset nopeaa ja intuitiivista älykodin hallintaa. Lisäjoustavuuden takaamiseksi voit hankkia erikseen pistorasian tai USB-laturin, jotka on helppo kiinnittää telineen takaosaan.

Shelly Wall Display Stand on saatavilla kahdessa värissä:
- Shelly Wall Display Stand Black: 3800235266885
- Shelly Wall Display Stand White: 3800235266977

Yhteensopivat USB-laturit (myydään erikseen):
- Shelly USB charger for Wall Display Stand Black: 3800235269664
- Shelly USB charger for Wall Display Stand White: 3800235269657