SHELLY - Energiamittari DIN - Shelly 3EM-63T Gen3 (terminal)

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittarin tyyppi - elektroninen

  • Mitoitusvirta (In) - 63 A

  • Mitoitusjännite (Un) N-L - 110...240 V

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläliitäntä - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3800235261941

Sähkönumero

6707212

Toimittajan tuotenumero

3800235261941

Tukkuerä

1

Mittarin tyyppi:

elektroninen

Mitoitusvirta (In):

63 A

Mitoitusjännite (Un) N-L:

110...240 V

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläliitäntä:

muu

Energiankulutus:

2 W

Leveys:

54 mm

Syvyys:

42 mm

Korkeus:

31 mm

Maksimivirta (Imax):

63 A

Napaisuus:

kolme johdinta

Malli / Tyyppi:

muuntajamittaus

Mitoitusjännite (Un) L-L:

380...400 V

Tariffityyppi:

monitariffi

Soveltuu:

hankinta/syöttö

Kalibroitu:

kyllä

Takaisinpyörimisen esto:

ei

Pulssilähtö:

ei ole

Energiamuoto:

pätö- ja loisteho

Tariffin ohjaus:

ulkoinen

Taajuus:

50...60 Hz

Ilmaisun muoto:

ei ole

Mittaustyypin kuormitusprofiili:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Numeroiden lukumäärä (laskuri):

3

Shelly 3EM-63T Gen3 (flat terminal model) - WiFi 3-vaiheinen energiamittari, 63A

Shelly 3EM-63T (flat terminal model) ja Shelly 3EM-63W (wire model) ovat kolmivaiheisia energiamittareita, jotka mittaavat energiatietoja kolmelta erilliseltä vaiheelta. Ne soveltuvat kuormille, joiden virta on enintään 63A, ja tarjoavat 99 % mittaustarkkuuden. Laitteet mittaavat tehoa, virtaa, jännitettä ja tehokerrointa yhden minuutin resoluutiolla reaaliajassa. Kaikki energiatiedot tallennetaan tunnin välein jopa 5 vuodeksi ilmaisessa sovelluksessa ja minuutin välein Premium-tilauksella.

Saatavilla kaksi mallia:
- Shelly 3EM-63T Gen3 (flat terminal model): 3800235261941
- Shelly 3EM-63W Gen3 (wire model): 3800235261958
- Helppo asennus ja käyttö

Shelly 3EM-63T ja 3EM-63W ovat helposti määritettävissä ja hallittavissa Shelly Smart Control -sovelluksella tai valitsemallasi älykoti- tai älyrakennusjärjestelmällä. Shelly-laitteet toimivat täysin paikallisesti ja tarvitsevat vain paikallisen verkon. Ne integroituvat saumattomasti yli 200 järjestelmään, kuten Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings, Athom Homey, KNX ja moniin muihin.

Shelly 3EM-63T ja 3EM-63W on suunniteltu yksittäisiksi laitteiksi, joissa elektroniikka ja virranmuuntaja on yhdistetty. Tämä kompakti muotoilu säästää DIN-kiskon tilaa, sillä laitteet voidaan asentaa suoraan vikavirtasuojan tai johdonsuojakatkaisijan päälle tai alle.

Laitteiden reaaliaikaiset mittaustiedot sisältävät:
- Teho (W)
- Jännite (V)
- Virta (A)
- Näennäisteho (VA)
- Tehokerroin (PF)

Mittaukset tallennetaan laitteen muistiin vähintään 7 päivän ajaksi yhden minuutin välein. Shelly Cloud -palvelussa tiedot voidaan säilyttää jopa 5 vuotta.

Shelly 3EM-63T ja 3EM-63W täyttävät IEC 62053-21 -standardin vaatimukset ja tarjoavat tarkkuuden, joka vastaa luokkaa B (enintään 1 % poikkeama). Laitteissa on sisäänrakennettu reaaliaikakello, joka säilyttää ajan ja päivämäärän, vaikka yhteys SNTP-palvelimeen katkeaisi.

Shelly 3EM-63T ja 3EM-63W voidaan liittää internetiin tai paikallisverkkoon 2,4 GHz WiFi-yhteydellä. Lisäksi ne tukevat Bluetooth-yhteyttä, mikä mahdollistaa yhteensopivuuden Shellyn Bluetooth-paristokäyttöisten laitteiden kanssa.

Molemmat mallit on varustettu Generation 3 -laitteistolla, joka sisältää tehokkaan ESP-Shelly-C38F CPU:n ja 8MB flash-muistin. Tämä tekee laitteista tulevaisuuden varmoja ja mahdollistaa kehittyneet ominaisuudet, kuten skriptaustoiminnot ja virtuaalilaitteet. Laitteet tukevat myös viestintäprotokollia, kuten MQTT, HTTP ja WebSocket, jotka kaikki tarjoavat TLS-suojauksen.