SHELLY - Energiamittari DIN - Shelly EM Gen3 + 50A CT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittarin tyyppi - elektroninen
Mitoitusvirta (In) - 50 A
Mitoitusjännite (Un) N-L - 110...240 V
Asennustapa - uppoasennus
Väyläliitäntä - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800235261873
Sähkönumero
6707211
Toimittajan tuotenumero
3800235261873
Tukkuerä
1
Mittarin tyyppi:
elektroninen
Mitoitusvirta (In):
50 A
Mitoitusjännite (Un) N-L:
110...240 V
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläliitäntä:
muu
Energiankulutus:
1.2 W
Leveys:
42 mm
Syvyys:
16 mm
Korkeus:
37 mm
Maksimivirta (Imax):
50 A
Napaisuus:
yksivaiheinen
Malli / Tyyppi:
muuntajamittaus
Tariffityyppi:
monitariffi
Soveltuu:
hankinta/syöttö
Kalibroitu:
kyllä
Takaisinpyörimisen esto:
ei
Pulssilähtö:
ei ole
Energiamuoto:
pätö- ja loisteho
Tariffin ohjaus:
sisäinen
Taajuus:
50...60 Hz
Ilmaisun muoto:
ei ole
Mittaustyypin kuormitusprofiili:
ei
Lukituskoodi:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
EEC40-merkintä:
ei
Numeroiden lukumäärä (laskuri):
2
Shelly EM Gen3 on kaksikanavainen yksivaiheinen energiamittari, joka käyttää virranmuuntajia energiadatan mittaamiseen kuormille, joiden virta on enintään 50A, ja tarjoaa 99 % mittaustarkkuuden. Laite mittaa tehoa, virtaa, jännitettä ja tehokerrointa yhden minuutin resoluutiolla reaaliajassa. Lisäksi Shelly EM Gen3:ssä on sisäänrakennettu 2A potentiaalivapaa kytkin, jota voidaan käyttää ulkoisen kontaktorin ohjaamiseen suurempia kuormia varten.
Shelly EM Gen3 voidaan määrittää ja hallita helposti Shelly Smart Control -sovelluksen tai haluamasi älykotijärjestelmän kautta. Shelly-laitteet toimivat täysin paikallisesti ja tarvitsevat vain paikallisen verkon toimiakseen. Laite voidaan integroida Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings, Athom Homey, KNX ja yli 200 muun järjestelmän kanssa.
Shelly EM Gen3 on suunniteltu asennettavaksi kalvokoteloon tai vastaavaan, ja se toimitetaan yhden 50A virranmuuntajan kanssa. Lisävarusteena voit hankkia toisen virranmuuntajan toisen lähdön mittaamiseen. Laitteen reaaliaikaiset mittaustiedot sisältävät:
- Teho (W)
- Jännite (V)
- Virta (A)
- Näennäisteho (VA)
- Tehokerroin (PF)
Mittaukset tallennetaan laitteen muistiin vähintään 10 päivän ajalta yhden minuutin tarkkuudella. Shelly Cloud -sovelluksen kautta mittaustietoja voidaan säilyttää jopa 5 vuotta.
Shelly EM Gen3 täyttää IEC 62053-21 -standardin vaatimukset ja tarjoaa tarkkuuden, joka vastaa luokkaa B (enintään 1 % poikkeama). Laite sisältää reaaliaikakellon, joka säilyttää ajan ja päivämäärän, vaikka yhteys SNTP-palvelimeen katkeaisi.
Shelly EM Gen3 voidaan liittää internetiin tai paikallisverkkoon 2,4 GHz WiFi-yhteydellä. Laite tukee myös Bluetooth-yhteyttä, mikä tekee siitä yhteensopivan Shellyn Bluetooth-paristokäyttöisten laitteiden kanssa.
Shelly EM Gen3 käyttää Generation 3 -laitteistoa, joka sisältää tehokkaan ESP-Shelly-C38F CPU:n ja 8MB flash-muistin. Tämä takaa laitteen tulevaisuuden varmuuden ja mahdollistaa kehittyneet ominaisuudet, kuten skriptaustoiminnot ja virtuaalilaitteet. Laitteen viestintäprotokolliin kuuluvat MQTT, HTTP ja WebSocket, jotka kaikki tukevat TLS-salausta.


