SHELLY - Energiamittari DIN - Shelly EM Mini Gen4

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittarin tyyppi - elektroninen

  • Mitoitusvirta (In) - 16 A

  • Mitoitusjännite (Un) N-L - 110...240 V

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläliitäntä - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3800238070823

Sähkönumero

6707214

Toimittajan tuotenumero

3800238070823

Tukkuerä

1

Mittarin tyyppi:

elektroninen

Mitoitusvirta (In):

16 A

Mitoitusjännite (Un) N-L:

110...240 V

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläliitäntä:

muu

Energiankulutus:

1.2 W

Leveys:

34 mm

Syvyys:

16 mm

Korkeus:

29 mm

Napaisuus:

yksivaiheinen

Malli / Tyyppi:

suoramittaus

Tariffityyppi:

monitariffi

Soveltuu:

hankinta/syöttö

Energiamuoto:

pätöteho

Tariffin ohjaus:

sisäinen/ulkoinen

Taajuus:

50...60 Hz

Ilmaisun muoto:

digitaalinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Shelly EM Mini Gen4 - WiFi & Zigbee energiamittari

Shelly EM Mini Gen4 on maailman pienin älykäs energiamittari ilman relettä, joka tukee WiFi-, Bluetooth- ja Zigbee-yhteyksiä.

Kompakti energiamittari
Shelly EM Mini Gen4 on suunniteltu asennettavaksi pistorasioiden taakse tai jakorasioihin. Se mahdollistaa esimerkiksi pakastimen, jääkaapin, pesukoneen, kuivausrummun tai muun 230 V:n laitteen energiankulutuksen helpon mittaamisen ilman vahingossa tapahtuvan katkaisun riskiä, koska laitteessa ei ole relettä. Vain 29x35x16 mm:n kokonsa ansiosta se voidaan asentaa lähes kaikkiin seinä- ja kattorasioihin.

Ominaisuudet
  • Matter-sertifiointi: Helppo integrointi suosikkisi älykotijärjestelmään Matter-protokollan avulla.
  • Moniprotokollapiiri: Tukee samanaikaisesti 2,4 GHz WiFi- ja Zigbee-yhteyksiä eri alustoilla.
  • Bluetooth: Mahdollistaa suoran viestinnän Shelly-releiden/valonsäätimien ja paristokäyttöisten laitteiden välillä.
  • Paikallinen toiminta: Kaikki perustoiminnot toimivat täysin paikallisesti, vaikka verkkoyhteys katkeaisi.
  • Laaja yhteensopivuus: Yhteensopiva yli 200 järjestelmän kanssa, kuten Google Home, Apple HomeKit, Amazon Alexa, Home Assistant ja Samsung SmartThings.
  • Edistyneet toiminnot: Tukee MQTT-, HTTP- ja WebSocket-protokollia sekä TLS-salausta.

Energianmittaus ja tiedonhallinta
Shelly EM Mini kestää jopa 16 A:n kokonaiskuormituksen. Shelly Cloud Control -sovelluksen ja www.control.shelly.com:in kautta on mahdollista luokitella ja ryhmitellä kaikki laitteet, jotta saat yksityiskohtaisen yleiskuvan siitä, mitkä laitteet, huoneet ja kategoriat kuluttavat eniten sähköä. Kaikki energianmittaukset tallennetaan Shelly Cloudiin jopa 1 minuutin välein Premium-tilauksella tai 1 tunnin välein ilmaisversiolla. Jos verkkosi on tilapäisesti poissa käytöstä, Shelly EM Mini Gen4:ssä on sisäänrakennettu muisti, joten se tallentaa tiedot paikallisesti ja lataa ne pilveen, kun verkkosi on taas käytettäviss. Näin et menetä tietoj.

Tekninen dokumentaatio: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-em-mini-gen4