SHELLY - Energiamittari DIN - Shelly Pro 3EM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800238073862
Sähkönumero
6707215
Toimittajan tuotenumero
3800238073862
Tukkuerä
1
Shelly Pro 3EM 120A V2
Kolmivaiheinen energiamittaus jopa 99 %:n tarkkuudella – nyt Matter-ready.
Shelly Pro 3EM 120A V2 on DIN-kiskoon asennettava kolmivaiheinen energiamittari, joka mittaa virtamuuntajien avulla kulutuksen kolmesta erillisestä vaiheesta jopa 120 A:n kuormilla vaihetta kohden ja jopa 99 %:n tarkkuudella. V2:n tärkein uudistus on Matter-tuki, mikä helpottaa mittarin integrointia eri ekosysteemeihin huomattavasti. Laite korvaa alkuperäisen Shelly Pro 3EM:n ja asennetaan suoraan sähkökeskukseen
Asennetaan ja ohjataan helposti Shelly Smart Control -sovelluksella tai haluamallasi älykotijärjestelmällä, kuten Home Assistant, Homey, SmartThings, Google Home, Amazon Alexa ja – Matterin kautta – Apple Home. Shelly-laitteet toimivat täysin paikallisesti ja tarvitsevat vain paikallisen verkon toimiakseen.Käyttökohteet:
Kolmivaiheinen energiamittaus jopa 99 %:n tarkkuudella – nyt Matter-ready.
Shelly Pro 3EM 120A V2 on DIN-kiskoon asennettava kolmivaiheinen energiamittari, joka mittaa virtamuuntajien avulla kulutuksen kolmesta erillisestä vaiheesta jopa 120 A:n kuormilla vaihetta kohden ja jopa 99 %:n tarkkuudella. V2:n tärkein uudistus on Matter-tuki, mikä helpottaa mittarin integrointia eri ekosysteemeihin huomattavasti. Laite korvaa alkuperäisen Shelly Pro 3EM:n ja asennetaan suoraan sähkökeskukseen
Asennetaan ja ohjataan helposti Shelly Smart Control -sovelluksella tai haluamallasi älykotijärjestelmällä, kuten Home Assistant, Homey, SmartThings, Google Home, Amazon Alexa ja – Matterin kautta – Apple Home. Shelly-laitteet toimivat täysin paikallisesti ja tarvitsevat vain paikallisen verkon toimiakseen.Käyttökohteet:
- Kolmen vaiheen energianseuranta kodeissa, asunnoissa/hotelleissa (MDU) ja kevyessä liiketoiminnassa
- Kulutuksen ja tuotannon mittaus aurinkosähköjärjestelmissä 4-neljännesmittauksella (PV-valmis)
- Tehon, virran, jännitteen ja tehokertoimen reaaliaikainen mittaus vaihekohtaisesti minuutin tarkkuudella
- Vaihejärjestysvirheiden ja kynnysarvon alittavien kuormien havaitseminen keskuksessa
- Lisävirtamuuntaja valinnaisena nollajohtimen virran mittaukseen
- Lisää Pro 3EM Switch Add-on paikalliseen kontaktoriohjaukseen verkosta riippumatta
- LAN/Ethernet (RJ45) ja 2,4 GHz:n Wi-Fi luotettavaan toimintaan ammattiasennuksissa
- Sisäänrakennettu Bluetooth – toimii myös Shelly Bluetooth -laitteiden yhdyskäytävänä
- Tukee Modbus TCP:tä ja on Matter-valmis laiteohjelmistopäivityksellä


