SHELLY - Energiamittari DIN - Shelly Pro 3EM 400A

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittarin tyyppi - elektroninen

  • Mitoitusvirta (In) - 400 A

  • Mitoitusjännite (Un) N-L - 110...240 V

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väyläliitäntä - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

32 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3800235268117

Sähkönumero

6707204

Toimittajan tuotenumero

3800235268117

Tukkuerä

1

Mittarin tyyppi:

elektroninen

Mitoitusvirta (In):

400 A

Mitoitusjännite (Un) N-L:

110...240 V

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väyläliitäntä:

muu

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Energiankulutus:

3 W

Leveys:

19 mm

Syvyys:

69 mm

Korkeus:

94 mm

Maksimivirta (Imax):

400 A

Napaisuus:

kolme johdinta

Malli / Tyyppi:

muuntajamittaus

Mitoitusjännite (Un) L-L:

380...400 V

Tariffityyppi:

monitariffi

Soveltuu:

hankinta/syöttö

Kalibroitu:

kyllä

Tarkkuusluokka:

B

Takaisinpyörimisen esto:

ei

Pulssilähtö:

ei ole

Energiamuoto:

pätö- ja loisteho

Tariffin ohjaus:

sisäinen/ulkoinen

Taajuus:

50...60 Hz

Ilmaisun muoto:

ei ole

Mittaustyypin kuormitusprofiili:

ei

Lukituskoodi:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

EEC40-merkintä:

ei

Numeroiden lukumäärä (laskuri):

4

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Shelly Pro 3EM 400A

Shelly Pro 3EM-400 on DIN-kiskoon asennettava kolmivaiheinen energiamittari. Se on varustettu kaikilla gen2-ohjelmiston ominaisuuksilla ja LAN-yhteydellä, mikä tarjoaa ammattimaisille integroijille lisää vaihtoehtoja loppuasiakasratkaisuihin. Se voi toimia itsenäisesti paikallisessa LAN- ja/tai Wi-Fi-verkossa tai sitä voidaan käyttää myös pilvipohjaisten kodin automaatiopalveluiden kautta MQTT:n, HTTP:n ja WebSocketin kautta. Kaikki saapuvat yhteydet tukevat TLS-salausta. Laite raportoi kertyneen energian sekä jokaisen vaiheen hetkellisen jännitteen, virran, aktiivisen ja näennäistehon reaaliajassa. Se tallentaa tiedot haihtumattomaan muistiin, josta ne voidaan hakea jopa 60 päivän ajalta 1 minuutin välein. Laitteessa on myös reaaliaikakello pitämään oikeaa aikaa, vaikka yhteys SNTP-palvelimeen menetettäisiin. Shelly Pro 3EM-400:ää voidaan käyttää, asentaa ja valvoa etänä käyttäjän toimesta, ja laite voi myös käyttää ja kommunikoida automaatiojärjestelmän kanssa, kunhan ne ovat samassa verkkoinfrastruktuurissa. Laitteessa on upotettu verkkokäyttöliittymä, jota voidaan käyttää laitteen valvontaan ja ohjaukseen sekä sen asetusten säätämiseen. Huom! Laitteessa ei ole sisäänrakennettua relettä. Kontaktorin ohjaus on mahdollista käyttämällä Shelly Pro Add-on -lisäosaa, joka on liitetty Shelly Pro 3EM-400:aan.