SHELLY - Energiamittari DIN - Shelly Pro EM 50 2x50A clamps

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittarin tyyppi - elektroninen

  • Mitoitusvirta (In) - 50 A

  • Mitoitusjännite (Un) N-L - 110...240 V

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väyläliitäntä - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

32 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3800235268148

Sähkönumero

6707205

Toimittajan tuotenumero

3800235268148

Tukkuerä

1

Mittarin tyyppi:

elektroninen

Mitoitusvirta (In):

50 A

Mitoitusjännite (Un) N-L:

110...240 V

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väyläliitäntä:

muu

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Energiankulutus:

3 W

Leveys:

19 mm

Syvyys:

69 mm

Korkeus:

94 mm

Maksimivirta (Imax):

50 A

Napaisuus:

yksivaiheinen

Malli / Tyyppi:

muuntajamittaus

Tariffityyppi:

monitariffi

Soveltuu:

hankinta/syöttö

Kalibroitu:

kyllä

Tarkkuusluokka:

B

Takaisinpyörimisen esto:

ei

Pulssilähtö:

ei ole

Energiamuoto:

pätö- ja loisteho

Tariffin ohjaus:

ulkoinen

Taajuus:

50...60 Hz

Ilmaisun muoto:

ei ole

Mittaustyypin kuormitusprofiili:

ei

Lukituskoodi:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

EEC40-merkintä:

ei

Numeroiden lukumäärä (laskuri):

2

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

WiFi single-phase energy meter with 2x50A clamps

Shelly Pro EM-50 on DIN-kiskoon asennettava kahden kanavan yksivaiheinen energiamittari. Se on varustettu kaikilla gen2-laitteiston joustavuuksilla ja LAN-yhteydellä, tarjoten ammattimaisia integrointeja lisävaihtoehtoineen loppuasiakkaan ratkaisuihin. Se voi toimia itsenäisesti paikallisessa LAN-verkossa ja/tai Wi-Fi-verkossa, tai sitä voidaan myös käyttää pilvipohjaisten kotiautomaatiopalveluiden kautta MQTT:n, HTTP:n ja WebSocketin avulla. Kaikki sisääntulevat yhteydet tukevat TLS-salausta.