SHELLY - Energiamittari rasia-asennus - Shelly EM Gen4 + 50A CT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800238070779
Sähkönumero
6707216
Toimittajan tuotenumero
3800238070779
Tukkuerä
0
WiFi 1-vaiheinen energiamittari, 50A
Shelly EM Gen4 on kaksikanavainen yksivaiheinen energiamittari, joka käyttää virtamuuntajia mittaamaan jopa 120 A:n kuormien energiatietoja. Laite mittaa tehoa, virtaa, jännitettä ja tehokerrointa reaaliajassa yhden minuutin tarkkuudella. Shelly EM Gen4 sisältää myös 2 A potentiaalivapaan koskettimen, jolla voidaan ohjata ulkoista kontaktoria suurempien kuormien — kuten vedenlämmittimien, lämpöpumppujen ja suurten kodinkoneiden — kytkemiseen.
Shelly EM Gen4 asennetaan ja sitä ohjataan helposti Shelly Smart Control -sovelluksen tai haluamasi älykotijärjestelmän kautta. Shelly-laitteet toimivat 100 % paikallisesti ja tarvitsevat vain paikallisen verkon toimiakseen. Shellyä voi käyttää itsenäisesti Shelly Smart Control -sovelluksessa tai yli 200 kumppanijärjestelmän kanssa, kuten Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings, Athom Homey, KNX ja monet muut.
Shelly EM Gen4 on suunniteltu asennettavaksi kytkentärasiaan tai vastaavaan, ja se toimitetaan 50 A virtamuuntajan kanssa. Lisävirtamuuntajan voi hankkia toisen piirin mittaukseen, ja laite tukee myös 80 A ja 120 A virtamuuntajia lisävarusteina.
Osana Gen4-sarjaa Shelly EM Gen4 tuo moniprotokollayhteyden: Wi-Fi 6, Bluetooth 5, Zigbee ja Matter Wi-Fin yli — maksimaalisen yhteensopivuuden ja tulevaisuuden varmistamiseksi. Laite toimii myös Zigbee-toistimena ja Bluetooth-yhdyskäytävänä, ja tukee skriptausta, MQTT-, HTTP-, HTTPS-, WebSocket- ja RPC-protokollia.
Käyttökohteet:
Shelly EM Gen4 on kaksikanavainen yksivaiheinen energiamittari, joka käyttää virtamuuntajia mittaamaan jopa 120 A:n kuormien energiatietoja. Laite mittaa tehoa, virtaa, jännitettä ja tehokerrointa reaaliajassa yhden minuutin tarkkuudella. Shelly EM Gen4 sisältää myös 2 A potentiaalivapaan koskettimen, jolla voidaan ohjata ulkoista kontaktoria suurempien kuormien — kuten vedenlämmittimien, lämpöpumppujen ja suurten kodinkoneiden — kytkemiseen.
Shelly EM Gen4 asennetaan ja sitä ohjataan helposti Shelly Smart Control -sovelluksen tai haluamasi älykotijärjestelmän kautta. Shelly-laitteet toimivat 100 % paikallisesti ja tarvitsevat vain paikallisen verkon toimiakseen. Shellyä voi käyttää itsenäisesti Shelly Smart Control -sovelluksessa tai yli 200 kumppanijärjestelmän kanssa, kuten Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, Home Assistant, Samsung SmartThings, Athom Homey, KNX ja monet muut.
Shelly EM Gen4 on suunniteltu asennettavaksi kytkentärasiaan tai vastaavaan, ja se toimitetaan 50 A virtamuuntajan kanssa. Lisävirtamuuntajan voi hankkia toisen piirin mittaukseen, ja laite tukee myös 80 A ja 120 A virtamuuntajia lisävarusteina.
Osana Gen4-sarjaa Shelly EM Gen4 tuo moniprotokollayhteyden: Wi-Fi 6, Bluetooth 5, Zigbee ja Matter Wi-Fin yli — maksimaalisen yhteensopivuuden ja tulevaisuuden varmistamiseksi. Laite toimii myös Zigbee-toistimena ja Bluetooth-yhdyskäytävänä, ja tukee skriptausta, MQTT-, HTTP-, HTTPS-, WebSocket- ja RPC-protokollia.
Käyttökohteet:
- Yksittäisten piirien tai laitteiden mittaus poikkeamien havaitsemiseksi
- Vedenlämmittimien, lämpöpumppujen ja suurten laitteiden kontaktoriohjaus
- Energiaoptimointi aikatariffien tai aurinkotuotannon perusteella
- Energiamittaus asunnoissa, hotelleissa, kevyessä liiketoiminnassa ja maataloudessa


