SHELLY - Ethernet kytkin - Shelly LAN Switch

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Moduulipaikkojen lukumäärä - 3
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 0
Asennustapa - DIN-kisko (Omega/TH)
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 5
PoE -porttien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800235266830
Sähkönumero
7407200
Toimittajan tuotenumero
3800235266830
Tukkuerä
1
Moduulipaikkojen lukumäärä:
3
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:
0
Asennustapa:
DIN-kisko (Omega/TH)
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:
5
PoE -porttien lukumäärä:
0
Korkeus:
96 mm
Leveys:
53 mm
Syvyys:
59 mm
Tehonkulutus (max.):
1 W
Power over Ethernet:
ei ole
Hallinnoitavissa:
ei
Ethernet:
kyllä
1000 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:
0
10 Gbps RJ45 -porttien lukumäärä:
0
10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:
0
Mini GBIC 40 Gbit/s -porttien lukumäärä:
0
100 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:
0
1000 Mbps GBIC - porttien lukumäärä:
0
10/100 Mbps M12 - porttien lukumäärä:
0
100 Mbps SC -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (SX) -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (LX) -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps ST -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
Muiden porttien lukumäärä:
0
Kerros 2:
kyllä
Kerros 3:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Rinnakkaistehonlähde:
ei
Shelly LAN Switch on DIN-kiskoon asennettava ethernet-kytkin, jossa on 5 kpl RJ45-portteja. Laite on suunniteltu helpottamaan langallisen verkon laajentamista ryhmäkeskuksessa Shelly Pro -laitteiden verkkoyhteyksien jakamiseksi. Luotettavuuteen ja suorituskykyyn keskittyen tämä kytkin tarjoaa vakaan ja jatkuvan verkkoyhteyden suoraan laitteillesi.Shelly LAN Switch on suunniteltu DIN-kiskoon asennettavaksi, mikä säästää sinut vaivalloiselta kaapelinveto-operaatiolta ulkoisista kytkimistä, kun haluat käyttää langallisia yhteyksiä.Tuotetiedot:• DIN-kiskoon asennettava• Varustettu 5 kpl RJ45-porteilla• Tukee 10/100mbps nopeaa datansiirtoa• Varustettu LED-indikaattoreilla intuitiiviseen tilan seurantaan• Ei vaadi ylimääräisiä sovittimia 110V - 230V virransyötön ansiostaTee kodistasi älykäs, yhteydessä oleva ja turvattu Shelly LAN Switchin avulla.


