SHELLY - Hehkulamppu - Shelly Duo Bulb E27 Gen3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800238073190
Sähkönumero
4708408
Toimittajan tuotenumero
3800238073190
Tukkuerä
0
Shelly Duo Bulb E27 Gen3
Shelly Duo Bulb E27 Gen3 on himmennettävä älykäs LED-polttimo, jonka värilämpötilaa voidaan säätää välillä 2700 K–6500 K – lämpimästä valkoisesta päivänvaloon. Se sopii suoraan E27-kantaisiin valaisimiin ja toimii olemassa olevien katkaisimien kanssa – erillistä hubia tai ohjainyksikköä ei tarvita.
Asennus ja hallinta tapahtuu helposti Shelly Smart Control -sovelluksella tai valitsemallasi älykodin ohjausjärjestelmällä. Yhteensopiva Home Assistantin, Athom Homeyn, Samsung SmartThingsin, Google Homen ja Amazon Alexan kanssa. Shelly-laitteet toimivat 100 % paikallisesti ja tarvitsevat toimiakseen ainoastaan paikallisen verkon.
Käyttökohteet:
Shelly Duo Bulb E27 Gen3 on himmennettävä älykäs LED-polttimo, jonka värilämpötilaa voidaan säätää välillä 2700 K–6500 K – lämpimästä valkoisesta päivänvaloon. Se sopii suoraan E27-kantaisiin valaisimiin ja toimii olemassa olevien katkaisimien kanssa – erillistä hubia tai ohjainyksikköä ei tarvita.
Asennus ja hallinta tapahtuu helposti Shelly Smart Control -sovelluksella tai valitsemallasi älykodin ohjausjärjestelmällä. Yhteensopiva Home Assistantin, Athom Homeyn, Samsung SmartThingsin, Google Homen ja Amazon Alexan kanssa. Shelly-laitteet toimivat 100 % paikallisesti ja tarvitsevat toimiakseen ainoastaan paikallisen verkon.
Käyttökohteet:
- Korvaa olemassa olevat E27-lamput – pidä nykyiset kytkimet ja asennukset muuttumattomina
- Yhdistä Shelly BLU Remote Control- tai Shelly BLU Button -painikkeeseen – helppoa manuaalista ohjausta ilman kaapelointia
- Automaattiset valaistusohjelmat – säädä kirkkautta ja värilämpötilaa automaattisesti päivän kuluessa luonnollisten vuorokausirytmien tukemiseksi
- Yötila – himmennetty, lämmin valo käytäville, keittiöön tai kylpyhuoneeseen yöaikaan häiritsemättä unta
- Energiankulutuksen seuranta – tarkastele reaaliaikaista kulutusta sovelluksessa ja optimoi valaistuksen tehokkuus
- Yhdistä antureihin – kytke Shelly Motion- tai Shelly Door/Window-anturiin automaattista sytytystä/sammutusta varten liikkeen tai läsnäolon perusteella


