SHELLY - Hehkulamppu - Shelly RGBW Bulb E27 Gen3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800238073183
Sähkönumero
4708407
Toimittajan tuotenumero
3800238073183
Tukkuerä
0
Shelly Multicolor Bulb E27 Gen3
Shelly Multicolor Bulb E27 Gen3 on älykäs Wi-Fi- ja Bluetooth-yhteydellä varustettu LED-lamppu, joka antaa sinulle vapauden säätää värejä ja valkoista valoa tarpeesi mukaan. Lamppu tukee sekä RGB-värejä että säädettävää valkoisen valon värilämpötilaa 2700 K – 6500 K, joten voit luoda täydellisen tunnelman mihin tahansa tilaan. Jopa 800 lumenin valoteho ja vain 8,5 W tehonkulutus tekevät siitä helpon korvaajan nykyisille E27-lampuillesi — ei vaadi erillistä hubia, keskitintä tai muita lisälaitteita.
Helppo ottaa käyttöön ja ohjata Shelly Smart Control -sovelluksella tai suosikkikotiautomaatiojärjestelmälläsi. Yhteensopiva seuraavien kanssa: Home Assistant, Athom Homey, Samsung SmartThings, Google Home ja Amazon Alexa.
Shelly-laitteet toimivat 100 % paikallisesti, joten ne tarvitsevat vain paikallisen lähiverkon toimiakseen.
Käyttökohteet:
Shelly Multicolor Bulb E27 Gen3 on älykäs Wi-Fi- ja Bluetooth-yhteydellä varustettu LED-lamppu, joka antaa sinulle vapauden säätää värejä ja valkoista valoa tarpeesi mukaan. Lamppu tukee sekä RGB-värejä että säädettävää valkoisen valon värilämpötilaa 2700 K – 6500 K, joten voit luoda täydellisen tunnelman mihin tahansa tilaan. Jopa 800 lumenin valoteho ja vain 8,5 W tehonkulutus tekevät siitä helpon korvaajan nykyisille E27-lampuillesi — ei vaadi erillistä hubia, keskitintä tai muita lisälaitteita.
Helppo ottaa käyttöön ja ohjata Shelly Smart Control -sovelluksella tai suosikkikotiautomaatiojärjestelmälläsi. Yhteensopiva seuraavien kanssa: Home Assistant, Athom Homey, Samsung SmartThings, Google Home ja Amazon Alexa.
Shelly-laitteet toimivat 100 % paikallisesti, joten ne tarvitsevat vain paikallisen lähiverkon toimiakseen.
Käyttökohteet:
- Vaihda nykyiset lamput ja ohjaa valoja suoraan sovelluksesta — tai käytä Shelly BLU -ohjainta yksinkertaiseen päälle/pois tai himmennyksen ohjaukseen.
- Luo aikatauluja, jotka säätävät automaattisesti kirkkautta ja värilämpötilaa päivän aikana — viileää valkoista valoa aamulla, lämmintä valoa illalla.
- Käytä RGB-tilaa tunnelmavalaistukseen elokuvailtoihin, juhliin tai muita tilaisuuksia varten.
- Ota käyttöön yötila, joka automaattisesti säätää valon voimakkuutta himmeälle ja vaihtaa pehmeään värilämpötilaan — ihanteellinen käytäville ja kylpyhuoneisiin.
- Seuraa sähkönkulutusta reaaliajassa ja optimoi energiankäyttösi.


