SHELLY - Ikkunakosketin - BLU Door/window ZB - Brown

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koskettimet - 1 vaihtokosketin (CO)
Langaton - kyllä
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Liitäntäkaapelilla - ei
Väri - ruskea
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3800238072650
Sähkönumero
2807446
Toimittajan tuotenumero
3800238072650
Tukkuerä
1
Koskettimet:
1 vaihtokosketin (CO)
Langaton:
kyllä
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Liitäntäkaapelilla:
ei
Väri:
ruskea
Liitäntäkaapelin pituus:
0 m
Anturin pituus:
35 mm
Anturin leveys:
35 mm
Anturin korkeus:
17 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
kyllä
Pintamateriaali:
kiiltävä
Soveltuu oviin:
kyllä
Manipulaation tunnistus:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Shelly BLU Door/Window ZB on erittäin kompakti ovi-/ikkuna-anturi, jossa on pitkä pariston kesto ja nopea reagointi oven tai ikkunan avautuessa tai sulkeutuessa. Perinteisen auki/kiinni-tunnistuksen lisäksi anturissa on sisäänrakennettu lux-anturi ja kallistusanturi, mikä tekee siitä sopivan myös kippi- ja kattoikkunoihin.
Laite käyttää Bluetoothia nopeaan vasteeseen ja sisältää Zigbeen, joka mahdollistaa integroitumisen kolmannen osapuolen Zigbee-järjestelmiin.
Shelly BLU -laitteet vaativat yhdyskäytävän verkkoyhteyttä varten. Shelly Pro-, Gen3- ja Gen4-laitteet sekä Shelly BLU USB Gateway voidaan käyttää tähän tarkoitukseen. Jos sinulla on jo Shelly-laite WiFi-verkossasi, se toimii automaattisesti BLU-laitteiden yhdyskäytävänä.
Ominaisuudet
- Yhteensopiva Home Assistantin, Homeyn ja muiden BTHomea tukevien järjestelmien kanssa
- BLE-tekniikka nopeaan vasteeseen
- Salattu langaton viestintä
- Toimintasäde: n. 10 m sisällä / 30 m ulkona
- Toimii yhdessä Shelly BLU TRV:n kanssa


