SHELLY - Johdonsuojakatkaisija - WiFi-MCB, 1-nap, C10, 6 kA

Shelly Europe Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 1

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Laukaisukäyrä - C

  • Suojattujen napojen määrä - 1

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 6 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

14 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3800238073923

Sähkönumero

3207800

Toimittajan tuotenumero

3800238073923

Tukkuerä

1

Napojen määrä yhteensä:

1

Nimellisvirta:

10 A

Laukaisukäyrä:

C

Suojattujen napojen määrä:

1

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

6 kA

Nimellisjännite:

230 V

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Upotussyvyys:

76 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50...50 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1.5...16 mm²

Ympäristön likaantumisaste:

2

Liitettävä johdin, lanka:

1.5...25 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-20...40 °C

Tehohäviö:

2.1 W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Shelly Pro 1CB C10 - WiFi-johdonsuojakatkaisija, 1-napainen, C10, 6 kA

Shelly Pro CB on DIN-kiskoon asennettavien C-käyrän johdonsuojakatkaisijoiden sarja, joka suojaa piiriä ylikuormitukselta ja oikosululta samalla tavalla kuin tavallinen johdonsuojakatkaisija. Lisäksi mukana on yli- ja alijännitesuoja, jatkuva jännitteen valvonta sekä sisäänrakennettu moottorimoduuli, jonka ansiosta katkaisijan voi kytkeä pois ja päälle sovelluksesta tai automaatioiden kautta.

Tärkeää asennuksessa: Shelly Pro CB syötetään ylhäältä ja lähtö on alhaalla. Tämä poikkeaa siitä, miten keskuksia usein rakennetaan Pohjoismaissa, joten tarkista liitäntäsuunta ennen asennusta.

Tämä tuote on Shelly Pro 1CB C10: 1-napainen johdonsuojakatkaisija, joka vie 2 moduulia DIN-kiskolla, nimellisvirta 10 A, C-käyrä ja 6 kA katkaisukyky. Tässä versiossa ei ole nollaliitintä, vaan sisäänrakennettu nollajohdin, joka on kytkettävä nollaan.

Käyttöönotto ja ohjaus onnistuvat helposti Shelly Smart Control -sovelluksella tai valitsemallasi älykotijärjestelmällä — Home Assistant, Homey, SmartThings, Google Home ja Amazon Alexa. Katkaisija liitetään Wi-Fin, Ethernetin tai Bluetoothin kautta eikä vaadi hubia. Shelly-laitteet toimivat 100 % paikallisesti ja tarvitsevat toimiakseen vain paikallisen verkon.

Käyttökohteet
• Palvelukonsepti sähköasentajille: saat ilmoituksen heti, kun katkaisija laukeaa asiakkaalla, sen sijaan että odottaisit puhelua.
• Herkkä teollisuus ja tuotanto: seisokki havaitaan välittömästi, jolloin laukeaminen ehditään korjata ennen kuin se maksaa tunteja.
• Savu ja vesi: yhdistä katkaisija Shelly Plus Smoke Alarmiin tai Shelly Floodiin, jolloin virta katkeaa automaattisesti hälytyksestä.
• Etäkatkaisu huollon yhteydessä: katkaise piiri etänä ennen työn aloitusta ilman ajoa kohteeseen.
• Herkkien laitteiden suojaus: yli- ja alijännitesuoja katkaisee piirin, jos jännite poikkeaa asetetuista rajoista.
• Dokumentointi: tapahtumaloki näyttää kuka tai mikä katkaisi, milloin ja miksi — käsin, sovelluksesta vai laukeamisen kautta.

Asennus, turvallisuus ja liitännät
• Syöttö ylhäältä, lähtö alhaalta. Tarkista liitäntäsuunta — se poikkeaa tavanomaisesta pohjoismaisesta käytännöstä.
• 1-napainen ja 3-napainen: ei nollaliitintä, vaan sisäänrakennettu nollajohdin, joka kytketään nollaan. 2- ja 4-napainen: nollaliitin laitteessa.
• Etäkytkentä päälle on mahdollista vain, jos katkaisija kytkettiin pois sovelluksesta. Jos se on lauennut viasta tai kytketty pois käsin, se on kytkettävä paikan päällä — asennus on tarkastettava ensin.
• Etupaneelin mekaaninen Remote-kytkin poistaa etäohjauksen kokonaan käytöstä, kun työ sitä vaatii.
• Sähköiset tiedot: 230 V~ 50 Hz, kulutus alle 3 W, pienin käyttöjännite 160 V~. Katkaisukyky 6 kA, energianrajoitusluokka 3, C-käyrä IEC 60898-1 mukaan, TÜV-testattu.
• Mittaus ja loki: sisäänrakennettu volttimittari (±5 %), lämpötila-anturi ja 100 tapahtuman tapahtumaloki sekä CSV-vienti.
• Liitännät: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Ethernet (RJ45) ja Bluetooth 4.2 — hubia ei tarvita.
• Liittimet: enintään 2,5 Nm, jopa 25 mm² jäykkä ja 16 mm² taipuisa johdin, 15 mm kuorintapituus.
• Moduulileveys: 2M (1P), 3M (2P), 4M (3P) ja 5M (4P). Kotelo RAL 7035, IP20. Käyttölämpötila -20 - 40 °C.